Saldatrice inverter WWS 180-POWER
Saldatrice inverter WWS-180-Power
SALDATRICE-INVERTER-WWS-180-POWER
Cod. art. 5952351180
EAN 4099618320002
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- MIG/MAG: saldatura con filo SG2 con gas o filo animato senza gas. Monta bobina di filo da 5 kg, Ø 200 mm
- TIG: saldatura TIG DC Lift Start, permette un perfetto innesco e la rampa di discesa è regolabile (da 0-6 sec), la torcia TIG non è compresa nel contenuto della saldatrice
- MMA: saldatura a elettrodo rivestito con diametri Ø 2,5 mm in continuo e Ø 3,25 per brevi periodi
SINERGICA
Permette di impostare il materiale e lo spessore da saldare, individuare i parametri e correnti di saldatura
ST-ARC™
Arco di saldatura intelligente, concentrato e controllato, minor dispersione di calore, minor deformazione del pezzo, assenza di spruzzi e minor successive lavorazioni
Dispaly digitale
Permette una semplificazione dell’impostazione dei vari parametri di saldatura
Materiali saldabili:
- acciai al carbonio
- acciai inossidabili
- alluminio (solo MIG)
- ghisa
- rame
- ottone
Made in Italy
Contenuto saldatrice:
- riduttore di pressione Argon/CO²
- torcia MIG/MAG per acciaio 3 m
- cavo pinza portaelettrodo 25 mm² 3 m
- cavo massa 25 mm² 2 m
- kit messa in servizio
- bobina filo SG2 0,8 1 kg
- ugello guida filo 0,6 mm 2 pz
- ugello guida filo 0,8 mm 2 pz
- rullo trainafilo per acciaio Ø 0,8/1,0 mm
Progettata e costruita secondo la normativa EN 60974/EN 60974/10
Utilizzare tassativamente motogeneratori con potenza generatore min. di 7 KW stabilizzati ed avviare la saldatrice solo dopo l’accensione e la stabilizzazione del motogeneratore
Per evitare anomalie durante la saldatura utilizzare eventuali cavi di prolunga con una sezione di min. 25 mm²
Progettata e costruita secondo la normativa EN 60974/EN 60974/10
Caratteristiche tecniche(X)
Fili per saldatura | Acciaio, diametro 0,6-1,0 mm |
Corrente min/max | 20-180 A |
Durata di attivazione alla corrente max (40°C) | 25 % |
Corrente max | 180 A |
Lunghezza cavo | 2 m |
Diametro filo in dotazione | 1 mm |
Spessore materiale saldabile | Acciaio 1,5 - 4 mm, Alluminio 1-5 mm |
Lunghezza | 495 mm |
Peso dispositivo | 16 kg |
Larghezza | 225 mm |
Altezza | 355 mm |
Classe di protezione IP | IP 23 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
UGELLO DI CONTATTO DIAM.0,8MM
RULLO-TRAINAFILO-ACC.-(D0,8-1,0)-230MM
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.