Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

Accesso per i clienti già registrati
Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

Bulloni esagonali, filettatura intera, assortimento

ISO 4017 acciaio 8.8 zincato 685pz Sysko
ASS-VITI-TE-ISO4017-8.8-(A2K)-685PZ
SYSTEMKOFFER

Cod. art.: 5964005700

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Bulloni esagonali, filettatura intera, assortimento

Cod. art.: 5964005700

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

685 pezzi nella valigetta 4.4.1 ISO 4017/DIN 933, acciaio 8.8, zincato bianco (A2K)

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Norme

ISO 4017

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

8,8

Superficie

Zincato

Numero pezzi nell'assortimento/kit

685 Pz.

Peso prodotto (per pezzo)

7449 g

Bulloni esagonali, filettatura intera, assortimento compreso:

 
Quantità
Prodotto
Descrizione
Bullone esagonale con filettatura fino alla testa
25 x
Bullone esagonale con filettatura fino alla testa VITE-TE-DIN933-8.8-CH17-(A2K)-M10X20
Cod. art.: 005710 20
Descrizione: Acciaio 8.8 DIN 933, zincato, passivato bianco (A2K)
Quantità: 25 x
Bullone esagonale con filettatura fino alla testa
25 x
Bullone esagonale con filettatura fino alla testa VITE-TE-DIN933-8.8-CH17-(A2K)-M10X25
Cod. art.: 005710 25
Descrizione: Acciaio 8.8 DIN 933, zincato, passivato bianco (A2K)
Quantità: 25 x
Bullone esagonale con filettatura fino alla testa
20 x
Bullone esagonale con filettatura fino alla testa VITE-TE-DIN933-8.8-CH17-(A2K)-M10X30
Cod. art.: 005710 30
Descrizione: Acciaio 8.8 DIN 933, zincato, passivato bianco (A2K)
Quantità: 20 x
Bullone esagonale con filettatura fino alla testa
15 x
Bullone esagonale con filettatura fino alla testa VITE-TE-DIN933-8.8-CH17-(A2K)-M10X40
Cod. art.: 005710 40
Descrizione: Acciaio 8.8 DIN 933, zincato, passivato bianco (A2K)
Quantità: 15 x
ISO 4017 acciaio 8.8 zincato bianco
100 x
ISO 4017 acciaio 8.8 zincato bianco VITE-TE-ISO4017-8.8-CH10-(A2K)-M6X12
Cod. art.: 00576 12
Descrizione: ISO 4017, steel 8.8, galvanised, blue passivated (A2K)
Quantità: 100 x
ISO 4017 acciaio 8.8 zincato bianco
100 x
ISO 4017 acciaio 8.8 zincato bianco VITE-TE-ISO4017-8.8-CH10-(A2K)-M6X16
Cod. art.: 00576 16
Descrizione: ISO 4017, steel 8.8, galvanised, blue passivated (A2K)
Quantità: 100 x
ISO 4017 acciaio 8.8 zincato bianco
100 x
ISO 4017 acciaio 8.8 zincato bianco VITE-TE-ISO4017-8.8-CH10-(A2K)-M6X20
Cod. art.: 00576 20
Descrizione: ISO 4017, steel 8.8, galvanised, blue passivated (A2K)
Quantità: 100 x
ISO 4017 acciaio 8.8 zincato bianco
80 x
ISO 4017 acciaio 8.8 zincato bianco VITE-TE-ISO4017-8.8-CH10-(A2K)-M6X25
Cod. art.: 00576 25
Descrizione: ISO 4017, steel 8.8, galvanised, blue passivated (A2K)
Quantità: 80 x
ISO 4017 acciaio 8.8 zincato bianco
80 x
ISO 4017 acciaio 8.8 zincato bianco VITE-TE-ISO4017-8.8-CH13-(A2K)-M8X16
Cod. art.: 00578 16
Descrizione: ISO 4017, steel 8.8, galvanised, blue passivated (A2K)
Quantità: 80 x
ISO 4017 acciaio 8.8 zincato bianco
50 x
ISO 4017 acciaio 8.8 zincato bianco VITE-TE-ISO4017-8.8-CH13-(A2K)-M8X20
Cod. art.: 00578 20
Descrizione: ISO 4017, steel 8.8, galvanised, blue passivated (A2K)
Quantità: 50 x
ISO 4017 acciaio 8.8 zincato bianco
50 x
ISO 4017 acciaio 8.8 zincato bianco VITE-TE-ISO4017-8.8-CH13-(A2K)-M8X25
Cod. art.: 00578 25
Descrizione: ISO 4017, steel 8.8, galvanised, blue passivated (A2K)
Quantità: 50 x
ISO 4017 acciaio 8.8 zincato bianco
40 x
ISO 4017 acciaio 8.8 zincato bianco VITE-TE-ISO4017-8.8-CH13-(A2K)-M8X30
Cod. art.: 00578 30
Descrizione: ISO 4017, steel 8.8, galvanised, blue passivated (A2K)
Quantità: 40 x
Inserto per valigetta in plastica 4.4.1
1 x
Inserto per valigetta in plastica 4.4.1 INSERTO-TF-4.4.1-C-12-VANI
Cod. art.: 5581003003
Descrizione: A fixed compartment for orderly storage and retrieval of various small parts. Can be used in combination with other system dividers.
Quantità: 1 x
Valigetta sistema 4.4.1
1 x
Valigetta sistema 4.4.1 VALIG-ORSY-4.4.1
Cod. art.: 5581020000
Descrizione: Sistema ideale e variabile per lo stoccaggio di macchine utensili, utensileria e materiali di consumo
Quantità: 1 x