Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

Accesso per i clienti già registrati
Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

ISO 4017 acciaio 8.8 zincato 333pz Sysko

ISO 4017 acciaio 8.8 zincato 333pz Sysko
ASS-VITI-TE-ISO4017-8.8-(A2K)-SYSKO
SYSTEMKOFFER

Cod. art.: 5964005702

Effettua il login per visualizzare i prezzi

ISO 4017 acciaio 8.8 zincato 333pz Sysko

Cod. art.: 5964005702

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

350 pieces in system case 4.4.1. ISO 4017, steel 8.8, zinc-plated, blue passivated (A2K)

Norme

ISO 4017

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

8,8

Superficie

Zincato

Numero pezzi nell'assortimento/kit

333 Pz.

Peso prodotto (per pezzo)

9763 g

ISO 4017 acciaio 8.8 zincato 333pz Sysko compreso:

 
Quantità
Prodotto
Descrizione
Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa
50 x
Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa VITE-TE-ISO4017-8.8-CH13-(A2K)-M8X16
Cod. art.: 00578 16
Descrizione: ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato blu (A2K)
Quantità: 50 x
Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa
50 x
Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa VITE-TE-ISO4017-8.8-CH13-(A2K)-M8X20
Cod. art.: 00578 20
Descrizione: ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato blu (A2K)
Quantità: 50 x
Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa
40 x
Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa VITE-TE-ISO4017-8.8-CH13-(A2K)-M8X25
Cod. art.: 00578 25
Descrizione: ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato blu (A2K)
Quantità: 40 x
Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa
40 x
Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa VITE-TE-ISO4017-8.8-CH13-(A2K)-M8X30
Cod. art.: 00578 30
Descrizione: ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato blu (A2K)
Quantità: 40 x
Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa
25 x
Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa VITE-TE-ISO4017-8.8-CH16-(A2K)-M10X20
Cod. art.: 005791020
Descrizione: ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato blu (A2K)
Quantità: 25 x
Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa
25 x
Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa VITE-TE-ISO4017-8.8-CH16-(A2K)-M10X25
Cod. art.: 005791025
Descrizione: ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato blu (A2K)
Quantità: 25 x
Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa
20 x
Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa VITE-TE-ISO4017-8.8-CH16-(A2K)-M10X30
Cod. art.: 005791030
Descrizione: ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato blu (A2K)
Quantità: 20 x
Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa
20 x
Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa VITE-TE-ISO4017-8.8-CH16-(A2K)-M10X40
Cod. art.: 005791040
Descrizione: ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato blu (A2K)
Quantità: 20 x
Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa
20 x
Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa VITE-TE-ISO4017-8.8-CH18-(A2K)-M12X30
Cod. art.: 005791230
Descrizione: ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato blu (A2K)
Quantità: 20 x
Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa
20 x
Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa VITE-TE-ISO4017-8.8-CH18-(A2K)-M12X35
Cod. art.: 005791235
Descrizione: ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato blu (A2K)
Quantità: 20 x
Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa
20 x
Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa VITE-TE-ISO4017-8.8-CH18-(A2K)-M12X40
Cod. art.: 005791240
Descrizione: ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato blu (A2K)
Quantità: 20 x
Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa
20 x
Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa VITE-TE-ISO4017-8.8-CH18-(A2K)-M12X50
Cod. art.: 005791250
Descrizione: ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato blu (A2K)
Quantità: 20 x
Inserto termoformato per valigetta 4.4.1
1 x
Inserto termoformato per valigetta 4.4.1 INSERTO-TF-4.4.1-C-12-VANI
Cod. art.: 5581003003
Descrizione: Un sistema di divisori fissi per lo stoccaggio e il prelievo ordinato di minuteria o piccoli componenti di vario tipo. Utilizzabile anche in combinazione con altri divisori del sistema.
Quantità: 1 x