Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

Accesso per i clienti già registrati
Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

Ac ISO 4762 8.8, zincato, 960 pz Sysko

ISO 4762 acciaio 8.8 zincato 960pz Sysko
ASS-VITI-ISO4762-8.8-(A2K)-960PZ-SYSKO
SYSTEMKOFFER

Cod. art.: 5964008400

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Ac ISO 4762 8.8, zincato, 960 pz Sysko

Cod. art.: 5964008400

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

960 pieces in system case 4.4.1

Assortimento di 1040 pezzi


  • 100 viti a esagono incassato M4 x 10/M4 x 16/M4 x 20 mm

  • 100 viti a esagono incassato M5 x 10/M5 x 16 mm

  • 80 x viti a esagono incassato M5 x 20 mm

  • 50 viti a esagono incassato M5 x 25/M5 x 30 mm

  • 50 viti a esagono incassato M 6x 10/M6 x 16/M6 x 20 mm

  • 40 viti a esagono incassato M6 x 25/M6 x 30

  • 30 x viti a esagono incassato M6 x 40 mm

  • 30 viti a esagono incassato M8 x 16/M8 x 20 mm

  • 20 viti a esagono incassato M8 x 25/M8 x 30 mm

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Norme

ISO 4762

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

8,8

Superficie

Zincato

Conformità ROHS

Numero pezzi nell'assortimento/kit

960 Pz.

Peso prodotto (per pezzo)

5858 g

Ac ISO 4762 8.8, zincato, 960 pz Sysko compreso:

 
Quantità
Prodotto
Descrizione
ISO 4762/DIN 912 acciaio 8.8 zincato bianco
100 x
ISO 4762/DIN 912 acciaio 8.8 zincato bianco VITE-TCEI-ISO4762-8.8-EI3-(A2K)-M4X16
Cod. art.: 00844 16
Descrizione: ISO 4762/DIN 912, steel 8.8, galvanised, blue passivated (A2K)
Quantità: 100 x
ISO 4762/DIN 912 acciaio 8.8 zincato bianco
100 x
ISO 4762/DIN 912 acciaio 8.8 zincato bianco VITE-TCEI-ISO4762-8.8-EI3-(A2K)-M4X20
Cod. art.: 00844 20
Descrizione: ISO 4762/DIN 912, steel 8.8, galvanised, blue passivated (A2K)
Quantità: 100 x
ISO 4762/DIN 912 acciaio 8.8 zincato bianco
100 x
ISO 4762/DIN 912 acciaio 8.8 zincato bianco VITE-TCEI-ISO4762-8.8-EI3-(A2K)-M4X25
Cod. art.: 00844 25
Descrizione: ISO 4762/DIN 912, steel 8.8, galvanised, blue passivated (A2K)
Quantità: 100 x
ISO 4762/DIN 912 acciaio 8.8 zincato bianco
100 x
ISO 4762/DIN 912 acciaio 8.8 zincato bianco VITE-TCEI-ISO4762-8.8-EI3-(A2K)-M4X30
Cod. art.: 00844 30
Descrizione: ISO 4762/DIN 912, steel 8.8, galvanised, blue passivated (A2K)
Quantità: 100 x
ISO 4762/DIN 912 acciaio 8.8 zincato bianco
100 x
ISO 4762/DIN 912 acciaio 8.8 zincato bianco VITE-TCEI-ISO4762-8.8-EI4-(A2K)-M5X16
Cod. art.: 00845 16
Descrizione: ISO 4762/DIN 912, steel 8.8, galvanised, blue passivated (A2K)
Quantità: 100 x
ISO 4762/DIN 912 acciaio 8.8 zincato bianco
80 x
ISO 4762/DIN 912 acciaio 8.8 zincato bianco VITE-TCEI-ISO4762-8.8-EI4-(A2K)-M5X20
Cod. art.: 00845 20
Descrizione: ISO 4762/DIN 912, steel 8.8, galvanised, blue passivated (A2K)
Quantità: 80 x
ISO 4762/DIN 912 acciaio 8.8 zincato bianco
50 x
ISO 4762/DIN 912 acciaio 8.8 zincato bianco VITE-TCEI-ISO4762-8.8-EI4-(A2K)-M5X25
Cod. art.: 00845 25
Descrizione: ISO 4762/DIN 912, steel 8.8, galvanised, blue passivated (A2K)
Quantità: 50 x
ISO 4762/DIN 912 acciaio 8.8 zincato bianco
50 x
ISO 4762/DIN 912 acciaio 8.8 zincato bianco VITE-TCEI-ISO4762-8.8-EI4-(A2K)-M5X30
Cod. art.: 00845 30
Descrizione: ISO 4762/DIN 912, steel 8.8, galvanised, blue passivated (A2K)
Quantità: 50 x
ISO 4762/DIN 912 acciaio 8.8 zincato bianco
50 x
ISO 4762/DIN 912 acciaio 8.8 zincato bianco VITE-TCEI-ISO4762-8.8-EI5-(A2K)-M6X16
Cod. art.: 00846 16
Descrizione: ISO 4762/DIN 912, steel 8.8, galvanised, blue passivated (A2K)
Quantità: 50 x
ISO 4762/DIN 912 acciaio 8.8 zincato bianco
50 x
ISO 4762/DIN 912 acciaio 8.8 zincato bianco VITE-TCEI-ISO4762-8.8-EI5-(A2K)-M6X20
Cod. art.: 00846 20
Descrizione: ISO 4762/DIN 912, steel 8.8, galvanised, blue passivated (A2K)
Quantità: 50 x
ISO 4762/DIN 912 acciaio 8.8 zincato bianco
40 x
ISO 4762/DIN 912 acciaio 8.8 zincato bianco VITE-TCEI-ISO4762-8.8-EI5-(A2K)-M6X25
Cod. art.: 00846 25
Descrizione: ISO 4762/DIN 912, steel 8.8, galvanised, blue passivated (A2K)
Quantità: 40 x
ISO 4762/DIN 912 acciaio 8.8 zincato bianco
40 x
ISO 4762/DIN 912 acciaio 8.8 zincato bianco VITE-TCEI-ISO4762-8.8-EI5-(A2K)-M6X30
Cod. art.: 00846 30
Descrizione: ISO 4762/DIN 912, steel 8.8, galvanised, blue passivated (A2K)
Quantità: 40 x
ISO 4762/DIN 912 acciaio 8.8 zincato bianco
30 x
ISO 4762/DIN 912 acciaio 8.8 zincato bianco VITE-TCEI-ISO4762-8.8-EI6-(A2K)-M8X16
Cod. art.: 00848 16
Descrizione: ISO 4762/DIN 912, steel 8.8, galvanised, blue passivated (A2K)
Quantità: 30 x
ISO 4762/DIN 912 acciaio 8.8 zincato bianco
30 x
ISO 4762/DIN 912 acciaio 8.8 zincato bianco VITE-TCEI-ISO4762-8.8-EI6-(A2K)-M8X20
Cod. art.: 00848 20
Descrizione: ISO 4762/DIN 912, steel 8.8, galvanised, blue passivated (A2K)
Quantità: 30 x
ISO 4762/DIN 912 acciaio 8.8 zincato bianco
20 x
ISO 4762/DIN 912 acciaio 8.8 zincato bianco VITE-TCEI-ISO4762-8.8-EI6-(A2K)-M8X25
Cod. art.: 00848 25
Descrizione: ISO 4762/DIN 912, steel 8.8, galvanised, blue passivated (A2K)
Quantità: 20 x
ISO 4762/DIN 912 acciaio 8.8 zincato bianco
20 x
ISO 4762/DIN 912 acciaio 8.8 zincato bianco VITE-TCEI-ISO4762-8.8-EI6-(A2K)-M8X30
Cod. art.: 00848 30
Descrizione: ISO 4762/DIN 912, steel 8.8, galvanised, blue passivated (A2K)
Quantità: 20 x
Inserto per valigetta in plastica 4.4.1
1 x
Inserto per valigetta in plastica 4.4.1 INSERTO-TF-4.4.1-C-16-VANI
Cod. art.: 5581003002
Descrizione: A fixed compartment for orderly storage and retrieval of various small parts. Can be used in combination with other system dividers.
Quantità: 1 x