Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Valigia utensili da taglio per acciaio

EWS 7-115-R CLASSIC+dischi da taglio, kit 151 pz
KIT-SMER-(EWS7-115R)-DISC-TAGLIO-151PZ

Cod. art. 5965000151

EAN 4068362185496

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Valigia utensili da taglio per acciaio

Cod. art. 5965000151

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Fornito con smerigliatrice angolare compatta e 150 dischi da taglio per acciaio

Smerigliatrice angolare, EWS 7-115


  • Eccellente rapporto potenza-peso

  • Corpo in alluminio robusto e compatto

  • Cuffia di protezione a regolazione rapida

  • Blocco mandrino

  • Cavo di alimentazione con rivestimento in gomma


Dischi da taglio per acciaio con impronta, diametro 115 mm


  • Realizzati con una nuova miscela sofisticata che rende i dischi da taglio estremamente affilati

  • Circa il 10% di usura in meno rispetto ai dischi da taglio tradizionali

  • Il motivo con linee a spirale in rilievo sulla superficie garantisce una maggiore stabilità durante il taglio.

  • Le aree lisce e ruvide alternate sulle linee a spirale riducono l'attrito durante il processo di taglio, il che riduce l'azione frenante. Ciò produce meno calore, evitando il surriscaldamento, e consente una formazione di bave minima.

  • Velocità circonferenziale: 80 m/s
Indicazione

Prima di intervenire sull'utensile, assicurarsi sempre che sia spento e che il blocco batteria sia stato rimosso.


Quando si utilizza la levigatrice rotorbitale con le parti speciali, montare la protezione del disco e indossare occhiali di protezione.


Tenere sempre l'utensile elettrico con entrambe le mani durante il lavoro e assicurarsi che sia in una posizione sicura.


Area di applicazione dei dischi da taglio: adatti per acciai convenzionali, materiali misti (metallo e plastica), metalli non ferrosi, ecc. Conforme agli standard europei EN 12413 e OSA

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

151 PZ

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche