Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Valigia utensili da taglio per edilizia, diamantati

EWS 22-230-S CLASSIC+dischi diamantati, kit 5 pz
KIT-SMER-(EWS22-230S)-DISCHI-DIAMANT-5PZ

Cod. art. 5965100005

EAN 4068362185526

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Valigia utensili da taglio per edilizia, diamantati

Cod. art. 5965100005

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Fornito con una potente smerigliatrice angolare da 2200 W, 2 dischi diamantati Fireblade e 2 dischi diamantati POWER BLADE per materiali edili

Smerigliatrice angolare EWS 22-230S CLASSIC


  • Design potente, robusto e ottimizzato da 2200 W, prezzo conveniente

  • Funzione di avvio graduale per la sicurezza dell'utente e una maggiore durata dell'utensile elettrico

  • Robusto alloggiamento in alluminio per una maggiore durata e spazi ristretti

  • Cuffia di protezione a regolazione rapida per il rilascio senza utensili della protezione del disco


Disco diamantato Fireblade, diametro 230 mm per materiali edili


  • Taglio a secco con utensili elettrici portatili

  • Ottima velocità di taglio

  • Molto robusto per lavorazioni impegnative su materiali duri

  • Segmenti premium con la massima concentrazione di diamanti

  • Segmenti sinterizzati pressati a caldo che ne permettono il consumo totale per una maggior durata utile


Disco diamantato POWER BLADE, diametro 230 mm per materiali edili


  • Disco diamantato sinterizzato direttamente sulla lama principale

  • Lama principale in acciaio temprato rinforzato di maggiore spessore

  • Fori di ventilazione

  • Taglio preciso, assenza di vibrazioni, stabilità perfetta, migliore raffreddamento del disco da taglio
Indicazione

Smerigliatrice angolare, EWS 22-230S


Spegnere prima di eseguire la manutenzione: Assicurarsi sempre che l'utensile sia spento o che il blocco batteria sia stato rimosso prima di eseguire qualsiasi intervento di ispezione, manutenzione o sostituzione dell'accessorio. Attrezzatura di sicurezza essenziale: Quando si utilizza questo utensile elettrico, la protezione del disco deve essere installata correttamente e gli occhiali di protezione devono essere sempre indossati. Presa e base sicure: Tenere sempre saldamente l'utensile elettrico con entrambe le mani e mantenere una base stabile e bilanciata durante l'uso. Ciò garantisce un controllo ottimale e riduce il rischio di incidenti.



Disco diamantato Fireblade, diametro 230 mm per materiali edili


Utilizzare sempre le smerigliatrici angolari con protezioni di sicurezza. Nonostante l'utensile sia molto sicuro, indossare dispositivi di protezione individuale durante l'utilizzo.



Disco diamantato POWER BLADE, diametro 230 mm per materiali edili


Utilizzare sempre le smerigliatrici angolari con protezioni di sicurezza. Nonostante l'utensile sia molto sicuro, indossare sempre dispositivi di protezione individuale durante l'utilizzo.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

5 PZ

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche