Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Valigia utensili per foratura Plus Quadro-L

Kit H26-MLS CLASSIC con Plus Quadro-L 27 pz
KIT-TASS-(H26-MLS CLAS)-PUNTE-PL-QL-27PZ

Cod. art. 5965100027

EAN 4068362185533

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Valigia utensili per foratura Plus Quadro-L

Cod. art. 5965100027

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Fornito con un martello tassellatore leggero con energia di impatto di 2,5 J, 22 punte a forare per martello tassellatore Plus Quadro-L, 2 scalpelli a punta Plus e 2 scalpelli piatti Plus

Punta a forare per martello tassellatore Plus Quadro-L H26-MLS CLASSIC


  • Energia di impatto massima: 2,25 J

  • Diametro foro max (calcestruzzo): 26 mm

  • Peso utensile elettrico: 2,8 kg


Punta a forare per martello tassellatore Plus Quadro-L


  • Grazie alla geometria della testa innovativa e simmetrica con quattro taglienti, la testa in metallo duro integrale (diam. 5-20 mm), l'elemento in carburo monopezzo e il design Peak (diam. 22-32 mm)

  • Gli smussi di rinforzo sui taglienti impediscono che la punta a forare si inceppi o si scentri quando colpisce, ad esempio, le armature.

  • Alternanza di scanalature a spirale larghe e strette nei design Speed e Heavy Duty e resistenza ottimizzata del nucleo a spirale, nonché scanalature larghe e nucleo più spesso nell'area della testa per diam. 5-20 mm

  • Spirale con nucleo rinforzato, peso ridotto e aumento significativo del volume della spirale per diam. 22-32 mm

  • La speciale punta autocentrante con transizioni omogenee e uniformi consente una foratura precisa.

  • L'estremità sferica del gambo e la zona di transizione (transizione uniforme dalla spirale al gambo dal diam. 18 mm) assicurano un trasferimento più mirato e quindi più efficace dell'energia di impatto alla punta autoforante, garantendo così un avanzamento più rapido della foratura.

  • Indicatori per la valutazione della precisione delle dimensioni dei fori di ancoraggio

  • Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile


Scalpello a punta Plus


  • Tasso di rimozione del materiale superiore del 20%

  • Circa 10% di durata in più grazie al minore utilizzo dello scalpello

  • Meno interruzioni del lavoro grazie alla sostanziale riduzione degli inceppamenti

  • Auto-affilatura automatica


Scalpello piatto Plus


  • Tasso di rimozione del materiale superiore del 10%

  • Circa 15 % di durata in più grazie al minore utilizzo dello scalpello

  • Meno interruzioni del lavoro grazie alla sostanziale riduzione degli inceppamenti

  • Auto-affilatura automatica
Indicazione

Punta a forare per martello tassellatore Plus Quadro-LL


I ferri d'armatura possono essere forati solo con l'autorizzazione di un ingegnere strutturale.


Se occorre utilizzare punte a forare lunghe, eseguire un preforo con una punta a forare corta dello stesso diametro.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

27 PZ

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche