Valigia utensili elettrici per levigatura
EWS 7-115-R CLASSIC utens levig+dischi abr lam kit 91 pz
KIT-SMER-(EWS7-115R)-DISC-LAM-ZIRC-91PZ
Cod. art. 5965100091
EAN 4068362184253
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Smerigliatrice angolare, EWS 7-115
- Eccellente rapporto potenza-peso
- Corpo in alluminio robusto e compatto
- Cuffia di protezione a regolazione rapida
- Blocco mandrino
- Cavo di alimentazione con rivestimento in gomma
Dischi abrasivi a lamelle in nylon, diametro 115 mm
- Supporto in nylon a centro depresso per garantire l'inserimento a filo del dado di serraggio
- Particolarmente idonei per levigatura e sbavatura
Prima di intervenire sull'utensile, assicurarsi sempre che sia spento e che il blocco batteria sia stato rimosso.
Quando si utilizza la levigatrice rotorbitale con le parti speciali, montare la protezione del disco e indossare occhiali di protezione.
Tenere sempre l'utensile elettrico con entrambe le mani durante il lavoro e assicurarsi che sia in una posizione sicura.
Area di applicazione del disco abrasivo a lamelle: acciaio inossidabile, alluminio, metalli non ferrosi, acciaio, ecc. Conforme allo standard EN 13743
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 91 PZ |