Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Kit cambio pneumatici

Cambio pneumatici, 2 avvitatori, kit 5 pz
KIT-CAMBIO-GOMME-5PEZZI

Cod. art. 5965100093

EAN 4068362184260

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Kit cambio pneumatici

Cod. art. 5965100093

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Fornito con due avvitatori ad impulsi pneumatici e un kit di bussole rinforzate da 3 pezzi

Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 1/2 poll. BASIC


  • Avvitatore a impulsi affidabile e compatto in un robusto alloggiamento in plastica rinforzata con fibra di vetro.

  • Coppia di serraggio fino a 1350 Nm con un peso di 2,0 kg

  • Meccanismo a doppio martello e cilindro di alta qualità con motore bilanciato a 7 lamelle

  • Regolazione della potenza a 4 livelli con pratica inversione con una sola mano

  • Impugnatura morbida ergonomica antiscivolo con grilletto sensibile e silenziatore integrato


Kit di bussole rinforzate, 3 pz


  • Rivestimento in materiale plastico per proteggere i cerchi in alluminio

  • Misure chiave più comuni di 17, 19 e 21 mm

  • La codifica a colori semplifica l'identificazione delle dimensioni e permette di risparmiare tempo

  • In robusta custodia in materiale plastico
Indicazione

Istruzioni per l'avvitatore ad impulsi pneumatico 57143100: Dimensione vite massima consigliata: M16. Gli avvitatori ad impulsi non hanno impostazioni di coppia. Gli avvitamenti che richiedono una coppia specifica devono essere controllati con uno strumento di misurazione della coppia dopo il serraggio con l'avvitatore ad impulsi. Quando l'avvitatore ad impulsi viene utilizzato regolarmente (ad esempio per manutenzione pneumatici), aggiungere quotidianamente una piccola quantità di olio dall'ingresso aria e circa due dosi di olio per cambio ogni mese dall'ingrassatore. Nipplo a innesto non incluso nel contenuto.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

5 PZ

Kit cambio pneumatici compreso:
1 x
Serie chiavi a bussola rinforzate da 1/2

SERIE BUSSOLE P/ CERCHI IN LEGA 3PZ.

Descrizione: In robusta custodia in plastica
Quantità: 1 x
2 x
Avvitatore ad impulsi pneumatico DSS 1/2 BASIC

CHIAVE AD IMPUSLI-PN-(DSS 1/2 IN BASIC)

Descrizione: Affidabile avvitatore a massa battente di alta qualità in un robusto alloggiamento in plastica rinforzata con fibra di vetro, con prestazioni superiori alla media e caratteristiche di equipaggiamento migliorate
Quantità: 2 x
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche