Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Detergente per freni bicicletta

PULITORE-FRENI-BIKE-750ML

Cod. art. 5985900043

EAN 4065746741545

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Detergente per freni bicicletta

Cod. art. 5985900043

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Adatto per biciclette in alluminio e acciaio
  • Applicabile a tutte le aree della bicicletta

  • Rimuove facilmente olio, resina, grasso, fuliggine, particelle abrasive e polvere da freni, utensili, macchinari e parti del motore

  • Particolarmente delicato sui materiali

  • Pulisce senza lasciare residui, profumato al mentolo
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Utilizzabile su tutti i componenti della bicicletta.

Istruzioni

Spruzzare il detergente per freni direttamente sull'area sporca e strofinare con un panno. Il detergente può anche essere sciacquato con acqua. Lasciare quindi asciugare la superficie.

Contenuto

750 ml

Odore/profumo

Caratteristico

Colore

Incolore

Condizioni per densità

0,99 g/cm³ / a 20°C

Tempo di stoccaggio da produzione

24 Mesi

Senza silicone

Sì

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche