Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Olio per catene

Olio per catene di biciclette
OLIO-CATENA-BIKE-100ML

Cod. art. 5985900045

EAN 4065746741552

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Olio per catene

Cod. art. 5985900045
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
Olio per catene con eccellente effetto di scorrimento e lubrificazione.

Eccellente effetto lubrificante e di scorrimento


Ciò garantisce la lubrificazione di tutte le parti.



La prevenzione anticorrosione e antiusura assicura una protezione ottimale della catena

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Utilizzabile su catene, forcelle a sospensione, reggisella, cavi Bowden e pignoni.

Istruzioni

La pratica chiusura a goccia consente di regolare il dosaggio in modo ottimale. Applicare alcune gocce sul punto di azionamento della catena e lasciare che copra l'intera catena. L'olio in eccesso può essere rimosso con un panno pulito.

Contenuto

100 ml

Odore/profumo

Inodore

Colore

Trasparente

Condizioni per densità

0,86 g/cm³ / a 20°C

Tempo di stoccaggio da produzione

24 Mesi

Senza silicone

No