Pantaloni da lavoro One
Pantaloni da lavoro One
PANTALONE-WÜRTH-ANTRACITE-S
Cod. art.
5987010272
EAN 4056807215198
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pantaloni da lavoro moderni che rappresentano la combinazione ideale di vestibilità e funzionalità. Un capo indispensabile per la vita lavorativa quotidiana.
- In tessuto ripstop resistente ad asciugatura rapida con inserti elastici
- Varie tasche, tasca porta cellulare con e-care
- Inserti riflettenti, taglio ergonomico sulle ginocchia
- Triple cuciture nei punti di maggior sforzo, orlo allungabile di 5 cm
- Asola portacarte
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Colore | Antracite |
Misura | S |
Materiale | 55% poliestere, 45% cotone |
Peso del tessuto per m2 | 260 g |
Lavabile a | 60°C |