Guanto in microfibra per lavaggio
Guanto in microfibra per lavaggio VAMAR
GUANTO-IN-MICROFIBRA-PER-LAVAGGIO
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Le frange in microfibra ad alta densità rimuovono efficacemente polvere, sporco e residui, proteggendo le superfici da graffi
- La speciale struttura a frange lunghe consente di raggiungere facilmente angoli, fessure e superfici irregolari
- Elevata capacità assorbente: trattiene grandi quantità di acqua e detergente, ottimizzando i tempi di pulizia
Dopo l’uso, risciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare all’aria
Caratteristiche tecniche(X)
- Ideale per la pulizia di auto, moto e biciclette; efficace su carrozzeria, cerchi e vetri
- Pulizia domestica di mobili, vetri e superfici lucide
Materiale | 85% poliestere,15% poliammide |
Colore | Arancio |
Lunghezza x larghezza | 260 x 190 mm |
Lunghezza frangia | 25 mm |
Peso per m² | 120 g |