Pompa di calore LINEA ACS MITSUI
SCALDACQUA-IN-POMPA-DI-CALORE-ACS-200L
Cod. art. 9501024441
EAN 8029906030272
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche:
- Wi-fi incluso
- Ampio range di potenze disponibili
- Integrazione con collettore solare
- Produzione di ACS fi no a 70 °C
- Circuito refrigerante ermetico
- Anodo in magnesio
- Resistenza elettrica da 1,5 kW
- Ingombri ridotti e alta silenziosità
- Facilità di installazione e manutenzione
CONSULTARE LA SCHEDA TECNICA
Caratteristiche tecniche(X)
Novità: conto termico 3.0
Le pompe di calore rientreranno nel conto termico 3.0, un incentivo che supporta la sostituzione di impianti con sistemi ad alta efficienza, come le pompe di calore. Consente di recuperare fino al 65% della spesa sostenuta (100% nel caso di piccoli comuni), con erogazione diretta sul conto corrente. È rivolto a privati, terziario e pubbliche amministrazioni
Larghezza x altezza x profondità | 560 x 1745 x 560 mm |
Larghezza | 560 mm |
Altezza | 1745 mm |
Profondità | 560 mm |
Colore | Bianco |
Classe di efficienza energetica | A+ |
Alimentazione | Funzionamento con rete elettrica |
EER | 0 |
Potenza nominale | 1,56 kW |
Potenza assorbita | 0,364 kW |
Corrente nominale | 3 A |
Classe di protezione IP | IP 24 |
Classe di protezione | Classe di protezione 0 |
Temperatura acqua max | 65 °C |
Pressione nominale | 0,6 MPa |
COP | 4.29 |
Peso prodotto (per pezzo) | 61,000 kg |