Pompa di calore - Linea monoblocco MITSUI
POMPA-DI-CALORE-MONOB-AR-AC-22KW-TRIFASE
Cod. art. 9501026200
EAN 8029906020198
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche:
- Wi-fi incluso
- Unità All-in-one posta esternamente
- Controller multifunzione con display retroilluminato per gestione da remoto
- Per gestione da remoto
- Ampio range di funzionamento
- Raffreddamento/Riscaldamento/ACS
- Sensore di temperatura per bollitore ACS di serie
- Sensore di temperatura per puffer acqua tecnica (optional)
- Funzione Smart Grid per integrazione e gestione
- Con l’impianto solare
- Temperatura acqua in riscaldamento max 65°C
- Fino a 6 unità a cascata
Consultare la scheda tecnica
Caratteristiche tecniche(X)
Novità: conto termico 3.0
Le pompe di calore rientreranno nel conto termico 3.0, un incentivo che supporta la sostituzione di impianti con sistemi ad alta efficienza, come le pompe di calore. Consente di recuperare fino al 65% della spesa sostenuta (100% nel caso di piccoli comuni), con erogazione diretta sul conto corrente. È rivolto a privati, terziario e pubbliche amministrazioni
Larghezza x altezza x profondità | 1129 x 1558 x 440 mm |
Larghezza | 1129 mm |
Altezza | 1558 mm |
Profondità | 440 mm |
Colore | Bianco |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Alimentazione | Funzionamento con rete elettrica |
EER | 4.70 |
Frequenza | 50 Hz |
Potenza nominale | 22 kW |
Potenza assorbita | 5 kW |
Tensione nominale max | 380 V |
Classe di protezione IP | IP 24 |
Classe di protezione | Classe di protezione 0 |
Temperatura d’esercizio min | -25 °C |
Temperatura d’esercizio max | 43 °C |
Capacità di riscaldamento | 22,0 kW |
Tipo di refrigerante | R32 |
COP | 4.53 |
Peso prodotto (per pezzo) | 177,000 kg |