Cerniera per mobili, Nexis click-on 100
Cerniera a scomparsa, Nexis 100 Click-on
CERNIERA NEXIS BATT.EST 100GR.INT.52
Cod. art. F015135056
EAN 9003012387986
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Angolo di apertura: 100°
- Valori fughe ottimali fino a uno spessore anta di 24 mm
- Compatibile con i sistemi Soft-close
Calcolo CAD con modulo corrispondente
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Posizione dello sportello | Angolare |
Piegatura a gomito | 3 mm |
Automatico | Sì |
Tipo di montaggio | Avvitato |
Dima di foratura|maschera di foratura | 52/5,5 mm |
Per spessore porta min/max | 14-24 mm |
Per spessore porta max | 24 mm |
Regolazione dell'altezza | +/- 2 mm |
Regolazione laterale | + 1mm/- 3mm |
Regolazione profondità | + 3 mm |
Angolo d'apertura | 100 Gradi |
Distanza tazza min/max | 4-6 mm |
Materiale | Zinco pressofuso |
Superficie | Nichelato |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
