Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Cerniera per mobili TIOMOS 110 con aggancio rapido TIOMOS 110

Cerniera per mobili Tiomos 110 click-on
CERNIERA TIOMOS TS 110 GR. K95

Cod. art. F028138703

EAN 4050642515093

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Cerniera per mobili TIOMOS 110 con aggancio rapido TIOMOS 110

Cod. art. F028138703
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
Valori fughe ottimali fino ad uno spessore anta di 24 mm
  • Semplice regolazione della profondità tramite la vite senza fine

  • Regolazione 3D con apposita base di montaggio


Disponibile in tre modelli


  • Con ammortizzatore integrato (la regolazione permette di scegliere tre forze)

  • Senza ammortizzatore integrato

  • Senza funzione autorientrante, libera (senza molla)

Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Posizione dello sportello

in semi luce

Piegatura a gomito

9,5 mm

Frenata

Molla

Tipo di montaggio

Avvitato

Dima di foratura|maschera di foratura

52/5,5 mm

Superficie

Nichelato

Materiale della coppa

Acciaio

Materiale del braccio cerniera

Zamak

Angolo d'apertura

110 Gradi

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Base di montaggio a croce TIOMOS 1D Con fissaggio a quattro punti per un montaggio sicuro sui fianchi dei mobili

BASE TIOMOS 1D CROCE H00
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
Placchetta di copertura braccio cerniera TIOMOS

PLACCA COPERT.BRACCIO TIOMOS

Si adatta a deviazioni di 0, 3, 9,5, 19 mm
x 100 pz.
Placchetta di copertura tazza cerniera TIOMOS

PLACCA COPERT.TAZZA TIOMOS

Per cerniere TIOMOS
Limitatore dapertura TIOMOS

LIMITATORE DAPERTURA TIOMOS 85 GR.

Accessori per cerniere TIOMOS
Fermo antisganciamento TIOMOS

CLIP ANTISGANCIAMENTO P/CERN.TIOMOS

Nessun allentamento involontario tra il braccio della cerniera e la base di montaggio