Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Base di montaggio a croce TIOMOS 1D Con fissaggio a quattro punti per un montaggio sicuro sui fianchi dei mobili

Base di montaggio a croce Tiomos 1D
BASE TIOMOS 1D CROCE H00

Cod. art. F058139746

EAN 4050642502499

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Base di montaggio a croce TIOMOS 1D Con fissaggio a quattro punti per un montaggio sicuro sui fianchi dei mobili

Cod. art. F058139746
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
  • Autobloccante in qualsiasi posizione, con comoda regolazione dell'altezza (HV) mediante vite filettata

  • La regolazione 3D consente di impostare facilmente la disposizione dei giunti
Indicazione

Tutte le regolazioni possono essere effettuate singolarmente utilizzando un cacciavite a croce

Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Altezza piastra di fissaggio

0 mm

Tipo di montaggio

Per viti Assy Ø 3,5 mm

Numero di punti di fissaggio

4 punti

Materiale

Acciaio

Superficie

Nichelato

Regolazione dell'altezza

+/- 2 mm