Guida invisibile Dynaneo Soft-close 30 kg con estrazione totale
Guida Dynaneo Soft-close EB21 con uscita totale
COPPIA-DYNANEO-SOFTCL-30KG-500MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con sistema di frenata Soft-close integrato
- Per spondine da max. 16 mm
- Portata massima: 30 kg
Regolazione 2D semplice e senza dover utilizzare utensili. Può essere eseguita utilizzando il dispositivo di bloccaggio anteriore
- Regolazione dell'altezza + 3 mm
- Regolazione laterale: +/- 1 mm
Le guide del mobile devono essere installate utilizzando euroviti di diametro 6,8 x 14 mm o viti truciolari di diametro 4 x 16 mm.
Le raccomandazioni sulle viti sono indicative. L'installatore deve assicurarsi che il supporto di fissaggio sia adeguato.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Lunghezza nominale (NL) | 500 mm |
Capacità di carico | 30 kg |
Sistema di apertura/chiusura | Soft-close |
Tipologia di estrazione | Estrazione completa |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Regolazione dell'altezza | + 3 mm |
Regolazione laterale | +/- 1,5 mm |
| Valori per il disegno "cassetto" | ||
| NL | SKL | MET |
| 250 | 240 | 255 |
| 270 | 260 | 275 |
| 300 | 290 | 305 |
| 320 | 310 | 325 |
| 350 | 340 | 355 |
| 380 | 370 | 385 |
| 400 | 390 | 405 |
| 420 | 410 | 425 |
| 450 | 440 | 455 |
| 480 | 470 | 485 |
| 500 | 490 | 505 |
| 520 | 510 | 525 |
| 550 | 540 | 555 |
| 600 | 590 | 605 |
| Legenda | |||||
| EB | Larghezza di montaggio | LWK | Larghezza utile mobile | NL | Lunghezza nominale |
| HV | Regolazione dell'altezza | LWS | Larghezza utile cassetto | SKL | Lunghezza cassetto |
| KV | Bordo anteriore del mobile | MET | Profondità minima di montaggio | SV | Regolazione laterale |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
