Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende

1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 12-kant, kurz

1/2 Zoll Steckschlüssel 12-kant kurz
STESHSL-1/2ZO-KURZ-12KT-SW36

Art.-Nr. 0712133136

EAN 4047376125070

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 12-kant, kurz

Art.-Nr. 0712133136

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Norm: DIN 3124, ISO 2725

  • Oberfläche: Verchromt, geschliffen/matt

  • Antrieb: Innenvierkant 1/2 Zoll, Kugelfangrille

  • Abtrieb: Für Zwölfkant

  • POWERDRIV
Hinweis

Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/2 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Schlüsselweite

36 mm

Länge (L1)

50 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

48 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

42 mm

Steckschlüsseltiefe (t)

28,5 mm

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen