Silicone neutro serramento
Silicone neutro serramento
SIL.SERRAMENTO WMP MOGANO 310ML
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Emicode EC1+
- Lunga durata a magazzino
- Aderisce alla maggior parte delle superfici senza l'uso di un primer
- Non corrosivo sui metalli
- Può essere utilizzato su substrati alcalini quali calcestruzzo, malta e cemento in fibre
- Quasi inodore
- Elevato grado di stabilità
- Eccellente resistenza agli agenti atmosferici
Il silicone neutro serramento non è adatto per l'incollaggio o il riempimento di cavità. Conforme alla classe dei materiali edili B2 in conformità alla normativa DIN 4102. A causa del gran numero di formulazioni di vernici e vetrature disponibili, in particolare su vernici in resina alchidica e alluminio verniciato a polvere, effettuare sempre prima delle prove. Rimuovere l'agente levigante in eccesso sul vetro e sui telai subito dopo l'applicazione. Per evitare sbavature. Il silicone neutro serramento WMP - A8 può essere utilizzato per sigillare tra di loro i telai e i vetri stratificati di sicurezza Durante tale operazione, assicurarsi che non ci sia alcun contatto diretto tra il sigillante e la pellicola del vetro stratificato. In caso di contatto con vernici bianche in resina alchidica, il rischio di ingiallimento non può essere escluso. Con giunti di dimensioni maggiori, l'odore simile al silicone sarà presente più a lungo. Il silicone ha la tendenza a scolorire in aree buie senza esposizione ai raggi UV. Evitare il contatto con nastro VKP. Eseguire test di compatibilità e di adesione prima dell'applicazione su diversi tipi di policarbonato. Spaccature dovute a sollecitazioni possono verificarsi in particolare durante l'applicazione su bordi taglienti. Dopo la filmazione, non spruzzare alcun liquido (ad es. agente lisciante speciale per siliconi o acqua) sull'articolazione poiché potrebbero formarsi macchie.
EN 15651-1 per elementi di facciate, classe F-EXT-INT 25 LM
EN 15651-2 per vetri, classe G-CC 25 LM
EN 15651-4 per giunti a pavimento, PW-EXT-INT-CC
ISO 11600 F+G, classe 25 LM
DIN 18545-2 E
Caratteristiche tecniche(X)
Per i giunti di collegamento, dilatazione e sigillatura in interni ed esterni, quali collegamenti a parete o a pavimento. Adatto anche per vetri. Buona aderenza senza l'uso di primer, ad esempio su vetro, legno, acciaio, acciaio zincato, alluminio, alluminio anodizzato e uPVC.
La superficie deve essere pulita, asciutta e in grado di sostenere carichi. Prendere nota delle dimensioni dei giunti, vedere la scheda tecnica. Riempire i giunti con apposito materiale in PE ecc. Trattare i substrati porosi (ad esempio il calcestruzzo) con primer, art. n. 0892170. Prima che si formi la pellicola, levigare con un agente levigante per sigillanti, art. n. 0893 003. Senza primer: Vetro, alluminio (nudo, verniciato, vetrificato), tutti i tipi di metallo, smalto, piastrelle, pannelli plastificati, PVC rigido. Con primer: Calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, mattoni pieni, clinker, mattoni, gesso, intonaco. Per ulteriori informazioni relative all'applicazione, fare riferimento al Catalogo Online di Würth alla voce "Note di carattere generale relative all'applicazione di sigillanti".
Contenitore | Cartuccia |
Contenuto | 310 ml |
Base chimica | Siliconi a reticolazione neutra, base alcossi (base di alcol) |
Proprietà fungicida | No |
Colore | Mogano |
Tempo di filmazione min | 15 min |
Allungamento massimo d'esercizio | 25 % |
Densità | 1,01 g/cm³ |
Odore/profumo | Caratteristico |
Condizioni per filmazione min/max | 15-40 min min / a 23°C e 50% di umidità relativa |
Condizioni della velocità di vulcanizzazione completa | 2 mm/g / 23°C e 50% di umidità relativa |
Tempo di stoccaggio da produzione | 18 Mese |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 al 40 °C |
Resistenza temperatura min/max | -40 al 150 °C |
Durezza Shore A | 24 |
Allungamento a rottura min | 300 % |