Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

ASSY® 3.0 A2 Vite truciolare

ASSY 3.0 acciaio inox A2 filetto intero TPS AW
VITI ASSY3.0 TPS AW20 INOX A2 3,5X16/12
ASSY 3.0

Cod. art. 018003516

Effettua il login per visualizzare i prezzi

ASSY® 3.0 A2 Vite truciolare

Cod. art. 018003516

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x200 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Uso universale per la costruzione di seccati e recinzioni, balconi, pontili e attrezzature per parco giochi esterni.

Acciaio inossidabile A2, filettato intero, testa piana svasata, intaglio AW



Consente la giunzione del legno senza spaccature o fessurazioni.



Filetto asimmetrico per maggiore velocità


  • Bassa coppia di serraggio

  • Resistenza meccanica elevata

  • Avvitamento più rapido rispetto alle viti truciolari tradizionali

  • Doppio filetto:
  • 3,0–4,5 mm

  • Filetto passo grosso:
  • 5,0-12,0 mm


Intaglio AW, maggiore efficienza


  • Trasmissione ottimale della forza

  • Inserimento eccellente

  • Individuazione rapida

  • La vite si fissa saldamente

  • Praticamente senza svitamento dell’inserto

  • Nessuna oscillazione

  • Nessun danno al rivestimento superficie della vite

  • Solo 5 misure di inserto per i diametri da 3,0 a 12,0 mm


Punta ad anello - minore tendenza alla fessurazione, schegge ridotte al minimo


  • Riduzione delle fessurazioni, in particolare per impieghi vicino ai bordi

  • Riduzione della coppia di serraggio

  • La particolare punta anello previene le schegge

  • Punta anello:
  • 3,0–4,5 mm

  • Punta controfiletto:
  • 5,0-12,0 mm


Materiale:


Acciaio inossidabile austenitico resistente alla corrosione (1.4301; 1.4567)

Indicazione

In legni particolarmente duri si consiglia di effettuare un preforo del diametro del gambo



Le viti ASSY 3.0 A2 sono abbastanza resistenti agli acidi e non sono idonee all'uso in atmosfere contenenti gas di cloro



Per fissaggi di elementi in metallo su legno, prevedere una svasatura precisa sul metallo.



Le viti truciolari ASSY 3.0 sono ottimizzate per l'uso in materiali in legno. L'uso in tasselli in nylon può causare una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto l'utilizzo esclusivo di viti senza punte filettate ottimizzate (punta per foratura, punta controfiletto, punta anello, tagliente ondulato, auto-compensazione della scanalatura, ecc.) in tasselli in nylon, ad esempio viti per tasselli, viti esagonali per legno DIN 571 o viti Wüpofast.



La gamma di applicazioni dei vari tipi di acciaio inossidabile è riportata nella seguente tabella rilasciata dall'ISER (ufficio informativo tedesco per acciai inossidabili antiruggine e acciai resistenti alla ruggine per varie condizioni ambientali, www.edelstahl-rostfrei.de, scheda informativa 828). In termini di condizioni atmosferiche, gli acciai inossidabili antiruggine (ad esempio il materiale n. 1.4016) sono raccomandati solo per l'uso in ambienti rurali ed anche lì, solo con grandi restrizioni. Si consiglia pertanto di utilizzare acciai inossidabili austenitici per impieghi all'esterno tenendo conto delle condizioni ambientali. L'acciaio inossidabile A4 è particolarmente adatto all'uso in atmosfera industriale e in aree marine.



Documentazioni disponibili:


Il software di dimensionamento, le schede tecniche e le certificazioni ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it/assy.

ETA-11/0190

Nell’utilizzare queste viti, attenersi alle specifiche del certificato ETA-11/0190.

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1  |  2

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Dati CAD (accessibili solo dopo il login)

Area di applicazione

La vite ASSY 3.0 A2, realizzata in acciaio inox austenitico resistente alla corrosione, è progettata specificatamente per utilizzi all'esterno, in ambienti con elevata umidità e in atmosfere saline

Istruzioni

In legno di conifera e legni morbidi effettuare l'avvitamento senza preforare. Per ridurre le distanze dai bordi, è possibile preforare il legno nel diametro del nocciolo della vite. Per avvitamenti su legni duri preforare secondo ETA-11/0190.

Diametro nominale (d)

3,5 mm

Lunghezza (l)

16 mm

Tipo testa vite

Testa svasata, 90 gradi

Diametro testa (dh)

7 mm

Altezza testa (k)

2,1 mm

Azionamento interno

AW20

Tipo filettatura

Filettatura per legno

Tipo filettatura

Filettatura intera

Forma filettatura

Filettatura singola

Lunghezza filettatura (lg)

12 mm

Diametro nucleo

2,1 mm

Forma punta

Punta con anello sulla filettatura

Angolo punta

30 Gradi

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Angolo di avvitamento min/max

45-90 Gradi

Peso prodotto (per pezzo)

0,750 g

Da utilizzare nei seguenti materiali

Pannello in legno compensato
Legno
Materiale derivato dal legno
Legno duro
LVL
Legno dolce

Area di applicazione

Facciata
Terrazza
Recinto
Opera strutturale in legno
Aree umide
Balcone
Passerella di legno
Attrezzatura per parco giochi
All'aperto

Conformità ROHS