Vite truciolare A2 ASSY® 3.0
ASSY 3.0 acciaio inox A2 TF testa svasata AW
VITI ASSY3.0 TPS AW20 INOX A2 5X60/52
ASSY 3.0
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Acciaio inox A2, filetto intero, testa piana svasata, impronta AW
Consente la giunzione del legno senza spaccature o fessurazioni
Filettatura asimmetrica: maggiore velocità
- Bassa coppia di serraggio in avvitamento
- Resistenza meccanica elevata
- Avvitamento più rapido rispetto alle viti truciolari tradizionali
- Filetto doppio: 3,0-4,5 mm
- Filetto passo largo: 5,0-12,0 mm
Impronta AW, maggiore potenza
- Trasmissione ottimale della forza
- Adattamento ottimale
- Rapido centraggio
- Posizionamento saldo della vite
- Nessun svitamento dell'inserto
- Nessuna oscillazione
- Nessun danno al rivestimento superficiale della vite
- Solo 5 misure di inserto per diametri da 3,0 a 12,0 mm
Effetto del filetto ad anello - minore tendenza alla fessurazione, schegge ridotte al minimo
- Riduzione delle fessurazioni, in particolare per impieghi vicino ai bordi
- Riduzione della coppia di avvitamento
- L'effetto stampa dell'anello orizzontale previene e contiene le schegge
- Punta ad anello: 3,0-4,5 mm
- Filetto di collegamento: 5,0-12,0 mm
Materiale:
Acciaio inossidabile austenitico resistente alla corrosione (1.4301; 1.4567)
In legni particolarmente duri si consiglia di effettuare un preforo del diametro del gambo
Le viti ASSY 3.0 A2 sono abbastanza resistenti agli acidi e non sono idonee all'uso in atmosfere contenenti gas di cloro
Per fissaggi di elementi in acciaio su legno, prevedere una svasatura precisa sull'acciaio.
Le viti truciolari ASSY 3.0 sono ottimizzate per l'uso in materiali in legno. L'uso in tasselli in nylon può causare una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto l'utilizzo esclusivo di viti senza punte filettate ottimizzate (punta per foratura, punta controfiletto, punta anello, ecc.) in tasselli in nylon, ad esempio viti per tasselli, viti esagonali per legno DIN 571 o viti Wüpofast.
La gamma di applicazioni dei vari tipi di acciaio inossidabile è riportata nella seguente tabella rilasciata dall'ISER (ufficio informativo tedesco per acciai inossidabili antiruggine e acciai resistenti alla ruggine per varie condizioni ambientali, www.edelstahl-rostfrei.de, scheda informativa 828). In termini di condizioni atmosferiche, gli acciai inossidabili antiruggine (ad esempio il materiale n. 1.4016) sono raccomandati solo per l'uso in ambienti rurali ed anche lì, solo con grandi restrizioni. Si consiglia pertanto di utilizzare acciaio inossidabile austenitico per impieghi all'esterno tenendo conto delle condizioni ambientali. L'acciaio inossidabile A4 è particolarmente adatto all'uso in atmosfera industriale e in aree marine.
Documentazioni disponibili:
Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.
ETA-11/0190
Nell'utilizzare queste viti, attenersi alle specifiche del certificato ETA-11/0190.
Caratteristiche tecniche(X)
La vite ASSY 3.0 A2, realizzata in acciaio inossidabile austenitico resistente alla corrosione, è progettata specificatamente per utilizzi all'esterno, in ambienti con elevata umidità e in atmosfere saline
In legno di conifera e legni morbidi effettuare l'avvitamento senza preforare. Per ridurre le distanze dal bordo, eseguire un preforo in base al diametro del nucleo. Per avvitamenti su legni duri preforare secondo ETA-11/0190.
Diametro nominale (d) | 5 mm |
Lunghezza (l) | 60 mm |
Tipo testa | Testa svasata, 90 gradi |
Diametro testa (dh) | 9,6 mm |
Altezza testa (k) | 3 mm |
Azionamento interno | AW20 |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Forma filettatura | Filettatura singola |
Lunghezza filettatura (lg) | 52 mm |
Diametro nucleo | 3,2 mm |
Forma punta | Punta con anello sulla filettatura |
Angolo punta | 30 Gradi |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Angolo di avvitamento min/max | 0-90 Gradi |
Peso prodotto (per pezzo) | 5 g |
Da utilizzare nei seguenti materiali | Pannello in legno compensato |
Area di applicazione | Facciata |
Omologazione | ETA-11/0190 |
Vite soggetta ad obbligo di omologazione | Sì |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.