ASSY® 3.0 SK Vite per legno
ASSY 3.0 SK acciaio zincato giallo FP AW
VITE ASSY3.0 TL AW30 ZN.G. 6X100/60
ASSY 3.0 SK
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Acciaio temprato, zincato giallo, filetto parziale, testa larga, intaglio AW, punta controfiletto
- Consente la giunzione del legno senza spaccature o fessurazioni
Substrati:
Legno massiccio (legno di conifere, frassino, faggio, quercia), travi lamellari, legno lamellare a strati incrociati (CLT), legno impiallacciato (legno di conifere o BauBuche), OSB e truciolato.
Testa larga
- Elevata resistenza alla penetrazione della testa e alta forza di accoppiamento dei due elementi
Inserto AW, maggiore potenza
- Ottima trasmissione della forza
- Ottimo inserimento
- Posizionamento rapido
- Posizionamento saldo della vite
- L'inserto non fuoriesce praticamente mai
- Nessuna oscillazione
- Nessun danno al rivestimento superficiale della vite
- Solo 3 misure di inserto per i diametri da 5,0 a 12,0 mm
Elica alesatrice: il "motore ausiliario" per ridurre la forza di avvitamento
- Riduzione della coppia di avvitamento e della coppia di svasatura di circa il 20%, in particolare con viti lunghe
- Protezione degli utensili
- Dal diametro = 5 mm, L = 70 mm
Filetto asimmetrico a passo grosso per maggiore velocità
- Bassa coppia di serraggio in avvitamento
- Resistenza meccanica elevata
- Avvitamento più rapido rispetto alle viti truciolari tradizionali: riduzione dei tempi di lavorazione del 30%
Punta
- Posizionamento molto preciso grazie alla punta a 34°
Punta controfiletto - minore tendenza alla fessurazione, schegge ridotte al minimo
- Riduzione delle fessurazioni, in particolare per impieghi vicino ai bordi
- Riduzione della coppia di avvitamento
- Il particolare effetto stampo dell'anello orizzontale in punta contiene le schegge durante l'avvitamento
Evitare l'utilizzo della vite in aree esposte direttamente agli elementi atmosferici, in ambienti umidi o in atmosfere contenenti cloro. Per impieghi in esterno o in aree soggette occasionalmente o costantemente a tassi di umidità elevati, utilizzare la vite in acciaio inossidabile A2 ASSY 3.0 TL, prefisso codice 0181.
Le viti truciolari ASSY 3.0 sono ottimizzate per l'uso in materiali in legno. Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D, prefisso 0151 (testa piana svasata) e prefisso 0153 (testa cilindrica bombata). Nell'utilizzare queste viti, attenersi alle specifiche del certificato ETA-11/0190.
Per avvitamenti su legni duri preforare secondo ETA-11/0190.
Documentazioni disponibili:
Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it/assy.
ETA-11/0190
Nell'utilizzare queste viti, attenersi alle specifiche del certificato ETA-11/0190.Caratteristiche tecniche(X)
- Per connessioni in costruzioni in legno - uso universale
- Consente giunzioni in legno
Angolo di avvitamento da 0° a 90°. In legno di conifera e legni morbidi effettuare l'avvitamento senza preforare. Per ridurre le distanze dai bordi, è possibile preforare il legno del diametro del nocciolo della vite. Per avvitamenti su legni duri preforare secondo ETA-11/0190.
Diametro nominale (d) | 6 mm |
Lunghezza (l) | 100 mm |
Lunghezza filettatura (lg) | 60 mm |
Tipo testa | Testa larga |
Diametro testa (dh) | 14 mm |
Altezza testa (k) | 3 mm |
Azionamento interno | AW30 |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Fresa gambo | Sì |
Forma filettatura | Filettatura a passo grosso |
Diametro nucleo | 3,9 mm |
Forma punta | Punta con controfilettatura |
Angolo punta | 34 Gradi |
Materiale | Acciaio temprato |
Superficie | Zincato giallo |
Colore | Giallo |
Angolo di avvitamento max | 90 Gradi |
Angolo di avvitamento min | 0 Gradi |
Da utilizzare nei seguenti materiali | Pannello in legno compensato |
Area di applicazione | Isolamento tetto |
Accessorio aggiuntivo | Blocco inserto |
Omologazione | ETA-11/0190 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.