Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

ASSY® 3.0 SK Vite per legno

ASSY 3.0 SK acciaio zincato giallo FP AW
VITE ASSY3.0 TL AW40 ZN.G. 8X180/80

Cod. art. 0184808180

EAN 4047376935198

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
ASSY® 3.0 SK Vite per legno

Cod. art. 0184808180

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

La vite ASSY 3.0 TL con testa larga è particolarmente adatta in carpenteria e per costruzioni in legno. Per giunzioni di travi per tetti e costruzioni in legno, per fissaggio di pannelli, per costruzione di scale e per prefabbricati in legno

Acciaio temprato, zincato giallo, filetto parziale, testa larga, intaglio AW, punta controfiletto


  • Consente la giunzione del legno senza spaccature o fessurazioni


Substrati:


Legno massiccio (legno di conifere, frassino, faggio, quercia), travi lamellari, legno lamellare a strati incrociati (CLT), legno impiallacciato (legno di conifere o BauBuche), OSB e truciolato.


Testa larga


  • Elevata resistenza alla penetrazione della testa e alta forza di accoppiamento dei due elementi


Inserto AW, maggiore potenza


  • Ottima trasmissione della forza

  • Ottimo inserimento

  • Posizionamento rapido

  • Posizionamento saldo della vite

  • L'inserto non fuoriesce praticamente mai

  • Nessuna oscillazione

  • Nessun danno al rivestimento superficiale della vite

  • Solo 3 misure di inserto per i diametri da 5,0 a 12,0 mm


Elica alesatrice: il "motore ausiliario" per ridurre la forza di avvitamento


  • Riduzione della coppia di avvitamento e della coppia di svasatura di circa il 20%, in particolare con viti lunghe

  • Protezione degli utensili

  • Dal diametro = 5 mm, L = 70 mm


Filetto asimmetrico a passo grosso per maggiore velocità


  • Bassa coppia di serraggio in avvitamento

  • Resistenza meccanica elevata

  • Avvitamento più rapido rispetto alle viti truciolari tradizionali: riduzione dei tempi di lavorazione del 30%


Punta


  • Posizionamento molto preciso grazie alla punta a 34°


Punta controfiletto - minore tendenza alla fessurazione, schegge ridotte al minimo


  • Riduzione delle fessurazioni, in particolare per impieghi vicino ai bordi

  • Riduzione della coppia di avvitamento

  • Il particolare effetto stampo dell'anello orizzontale in punta contiene le schegge durante l'avvitamento
Indicazione

Evitare l'utilizzo della vite in aree esposte direttamente agli elementi atmosferici, in ambienti umidi o in atmosfere contenenti cloro. Per impieghi in esterno o in aree soggette occasionalmente o costantemente a tassi di umidità elevati, utilizzare la vite in acciaio inossidabile A2 ASSY 3.0 TL, prefisso codice 0181.


Le viti truciolari ASSY 3.0 sono ottimizzate per l'uso in materiali in legno. Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D, prefisso 0151 (testa piana svasata) e prefisso 0153 (testa cilindrica bombata). Nell'utilizzare queste viti, attenersi alle specifiche del certificato ETA-11/0190.


Per avvitamenti su legni duri preforare secondo ETA-11/0190.



Documentazioni disponibili:


Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it/assy.

ETA-11/0190

Nell'utilizzare queste viti, attenersi alle specifiche del certificato ETA-11/0190.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per connessioni in costruzioni in legno - uso universale

  • Consente giunzioni in legno
Istruzioni

Angolo di avvitamento da 0° a 90°. In legno di conifera e legni morbidi effettuare l'avvitamento senza preforare. Per ridurre le distanze dai bordi, è possibile preforare il legno del diametro del nocciolo della vite. Per avvitamenti su legni duri preforare secondo ETA-11/0190.

Diametro nominale (d)

8 mm

Lunghezza (l)

180 mm

Lunghezza filettatura (lg)

80 mm

Tipo testa

Testa larga bombata

Diametro testa (dh)

22 mm

Altezza testa (k)

3,8 mm

Azionamento interno

AW40

Tipo filettatura

Filettatura per legno

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Fresa gambo

Forma filettatura

Filettatura a passo grosso

Diametro nucleo

5,3 mm

Forma punta

Punta con controfilettatura

Angolo punta

34 Gradi

Materiale

Acciaio temprato

Superficie

Zincato giallo

Colore

Giallo

Angolo di avvitamento max

90 Gradi

Angolo di avvitamento min

0 Gradi

Da utilizzare nei seguenti materiali

Pannello in legno compensato (BSP), Legno, Materiale derivato dal legno, Legno duro, LVL, Legno dolce

Area di applicazione

Isolamento tetto, Struttura a elementi, Opera strutturale in legno, Giunzione arcareccio-trave

Accessorio aggiuntivo

Blocco inserto

Omologazione

ETA-11/0190

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Inserto AW® C 6.3 (1/4 poll.) con profilo AW brevettato e codifica a colori

INSERTO-AW10-ATT-1/4 L25MM

Inserto AW® C 6.3 (1/4 poll.) con profilo AW brevettato e codifica a colori

INSERTO-AW20-ATT-1/4 L25MM

Inserto AW® C 6.3 (1/4 poll.) con profilo AW brevettato e codifica a colori

INSERTI AW 25 ATT.1/4 L.25MM

Inserto AW® C 6.3 (1/4 poll.) con profilo AW brevettato e codifica a colori

INSERTO-AW30-ATT-1/4 L25MM

Inserto AW® C 6.3 (1/4 poll.) con profilo AW brevettato e codifica a colori

INSERTO AW 40 ATT.1/4 L.26MM