ASSY® 3.0 Vite per legno combinata
ASSY 3.0 combi acciaio zincato FP testa esag. AW
VITI ASSY 3.0 COMBI ZN.B. 12X280/120
ASSY 3.0 KOMBI
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Acciaio, zincato bianco, filetto parziale
La vite a testa esagonale combinata con impronta AW e gambo rinforzato è estremamente versatile e favorisce un'elevata trasmissione di forza.
Il filetto asimmetrico a passo grosso con rivestimento lubrificante, controfiletto e fresa implica un risparmio del 30% dei tempi e minore tendenza alla creazione di fessurazioni durante la lavorazione.
Testa:
Testa esagonale combinata con impronta AW e gambo rinforzato per una trasmissione di forza estremamente flessibile e un perfetto adattamento nelle giunzioni acciaio/legno.
Filetto:
Filetto a passo grosso asimmetrico tagliente per tempi di avvitamento ridotti.
Rivestimento sintetico antiattrito:
Facilita l'avvitamento grazie alla riduzione dell'attrito.
Elica alesatrice
La sezione fresante dopo il filetto riduce la coppia di avvitamento del 20%.
Punta
Minore rischio di fessurazioni grazie al controfiletto.
Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it. Per applicazioni standard è a disposizione il nostro manuale "Carpenteria legno - Viti strutturali ASSY". Questo manuale è scaricabile liberamente dal nostro sito www.wuerth.it.
Le viti truciolari sono ottimizzate per l'uso in materiali in legno. Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D, prefisso 0151 (testa piana svasata) e prefisso 0153 (testa cilindrica bombata).
Documentazioni disponibili:
Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it/assy.
ETA-11/0190
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d) | 12 mm |
Lunghezza (l) | 280 mm |
Tipo testa | Testa esagonale |
Altezza testa (k) | 5,5 mm |
Azionamento esterno | Ch17 |
Azionamento interno | AW40 |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Esecuzione | Con gambo |
Forma filettatura | Filettatura a passo grosso |
Lunghezza filettatura (lg) | 120 mm |
Materiale | Acciaio temprato |
Superficie | Zincato |
Da utilizzare nei seguenti materiali | Pannello in legno compensato |
Area di applicazione | Opera strutturale in legno |
Diametro nucleo | 7,2 mm |
Forma punta | Punta con controfilettatura |
Angolo punta | 34 Gradi |
Angolo di avvitamento max | 90 Gradi |
Angolo di avvitamento min | 0 Gradi |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Omologazione | ETA-11/0190 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.