Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

ASSY® 3.0 Vite per legno combinata

ASSY 3.0 combi acciaio zincato FP testa esag. AW
VITI ASSY3.0 COMBI AW ZNB 12X160/100
ASSY 3.0 KOMBI

Cod. art. 0184212160
EAN 4047376873629

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per robuste connessioni acciaio/legno e legno/legno anche con rondelle, per il settore della carpenteria e delle costruzioni in legno.

Acciaio, zincato bianco, filetto parziale



La vite a testa esagonale combinata con impronta AW e gambo rinforzato è estremamente versatile e favorisce un'elevata trasmissione di forza.



Il filetto asimmetrico a passo grosso con rivestimento lubrificante, controfiletto e fresa implica un risparmio del 30% dei tempi e minore tendenza alla creazione di fessurazioni durante la lavorazione.



Testa:


Testa esagonale combinata con impronta AW e gambo rinforzato per una trasmissione di forza estremamente flessibile e un perfetto adattamento nelle giunzioni acciaio/legno.



Filetto:


Filetto a passo grosso asimmetrico tagliente per tempi di avvitamento ridotti.



Rivestimento sintetico antiattrito:


Facilita l'avvitamento grazie alla riduzione dell'attrito.



Elica alesatrice


La sezione fresante dopo il filetto riduce la coppia di avvitamento del 20%.



Punta


Minore rischio di fessurazioni grazie al controfiletto.

Indicazione

Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it. Per applicazioni standard è a disposizione il nostro manuale "Carpenteria legno - Viti strutturali ASSY". Questo manuale è scaricabile liberamente dal nostro sito www.wuerth.it.



Le viti truciolari sono ottimizzate per l'uso in materiali in legno. Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D, prefisso 0151 (testa piana svasata) e prefisso 0153 (testa cilindrica bombata).



Documentazioni disponibili:


Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it/assy.

ETA-11/0190

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazioneGrazie al gambo rinforzato al di sotto della testa combinata, è la soluzione ideale per le giunzioni acciaio/legno soggette a forze di taglio o, in combinazione con rondelle grandi, per giunzioni legno/legno che richiedono un'elevata resistenza alla penetrazione.

Diametro nominale (d)

12 mm

Lunghezza (l)

160 mm

Tipo testa

Testa esagonale

Altezza testa (k)

5,5 mm

Azionamento esterno

Ch17

Azionamento interno

AW40

Tipo filettatura

Filettatura per legno

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Esecuzione

Con gambo

Forma filettatura

Filettatura a passo grosso

Lunghezza filettatura (lg)

100 mm

Materiale

Acciaio temprato

Superficie

Zincato

Da utilizzare nei seguenti materiali

Pannello in legno compensato
Legno
Materiale derivato dal legno
Legno duro
LVL
Legno dolce

Area di applicazione

Opera strutturale in legno
Struttura a elementi
Struttura in pannelli di legno
Giunzioni metallo legno

Diametro nucleo

7,2 mm

Forma punta

Punta con controfilettatura

Angolo punta

34 Gradi

Angolo di avvitamento max

90 Gradi

Angolo di avvitamento min

0 Gradi

Conformità alla normativa RoHS

Omologazione

ETA-11/0190

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Chiave a bussola attacco diretto 5/16, C 8.0 esagonale, con magnete

BUSSOLA ESAG.ATTACCO 5/16 17MM

x 1 pz.
Inserto AW® C 6.3 (1/4 poll.) con impronta AW brevettata e codifica a colori

INSERTO AW 40 ATT.1/4 L.26MM