Desideri diventare cliente Würth?

In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.

Vendita riservata ai possessori di P.IVA

Accesso per i clienti già registrati

Desideri diventare cliente Würth?

In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.

Vendita riservata ai possessori di P.IVA

ASSY 3.0 ferr.carpenteria acc. zn bianco FI TCB AW

ASSY 3.0 ferr.carpenteria acc. zn bianco FI TCB AW
V.ASSY 3.0 P/FERRAM. CARP. ZN.B 5X25
ASSY 3.0

Cod. art.: 015335025

Effettua il login per visualizzare i prezzi

ASSY 3.0 ferr.carpenteria acc. zn bianco FI TCB AW

Cod. art.: 015335025

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x 250

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

With form-fitting joist hanger screw head, in particular for sheet preform wood connections in shopfitting, formwork construction, new builds and renovation.

Diametro nominale (d)

5 mm

Lunghezza (l)

25 mm

Tipo testa vite

Testa goccia sego

Diametro testa (dh)

8 mm

Altezza testa vite (k)

2,6 mm

Dettagli testa

Gambo rinforzato

Azionamento interno

AW20

Tipo filettatura

Filettatura per legno

Tipo filettatura

Filettatura intera

Forma filettatura

Filettatura a passo grosso

Lunghezza filettatura (lg)

20 mm

Diametro nucleo

3,3 mm

Forma punta

Punta con controfilettatura

Angolo punta

28 Gradi

Materiale

Acciaio temprato

Superficie

Zincato

Angolo di avvitamento max

90 Gradi

Angolo di avvitamento min

0 Gradi

Peso prodotto (per pezzo)

2,421 g

Da utilizzare nei seguenti materiali

Pannello in legno compensato
Legno
Materiale derivato dal legno
Legno duro
LVL
Legno dolce

Area di applicazione

Lamiera, legno

Omologazione

ETA-11/0190

Conformità ROHS