Vite truciolare ASSY® 3.0 P
ASSY 3.0 P acciaio zinc. filetto sottotesta TPS AW
VITE ASSY P TPS AW20 ZN.B 4X35/15
ASSY 3.0
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Compressione ottimale dei componenti grazie alla filettatura sottotesta. Ciò previene la formazione di aperture tra i pannelli e un inserimento troppo in profondità della testa piana svasata come può succedere con una vite truciolare tradizionale.
Intaglio AW
- Trasmissione massima della forza d’avvitamento
- Nessuna oscillazione
Testa piana svasata e tasche raccoglitrucioli sottotesta
- Svasatura semplice e pulita
- Nessun danno ai laminati
Filetto sottotesta
- Componenti perfettamente uniti
- Sovracoppia maggiore
Filetto passo grosso asimmetrico
- Avvitamento semplice
- Tempi rapidi di lavorazione
Punta simmetrica
Posizionamento rapido e sicuro
* Particolarmente adatta per l'accoppiamento di 2 pannelli truciolari con 16 mm di spessore
** Particolarmente adatta per l'accoppiamento di 2 pannelli truciolari con 19 mm di spessore
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d) | 4 mm |
Diametro nominale 2 | 4,7 mm |
Lunghezza (l) | 35 mm |
Lunghezza filettatura (lg) | 15 mm |
Tipo testa | Testa Piana Svasata |
Dettagli testa | Incavature sottotesta |
Diametro testa (dh) | 7,7 mm |
Altezza testa (k) | 2,5 mm |
Azionamento interno | AW20 |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Tipo filettatura | Filettatura parziale con filettatura sottotesta |
Lunghezza gambo | 10 mm |
Forma filettatura | Filettatura a passo grosso |
Diametro nucleo | 2,5 mm |
Diametro nucleo filettatura testa | 2,5 mm |
Forma punta | Punta |
Angolo punta | 20 Gradi |
Materiale | Acciaio temprato |
Superficie | Zincato |
Colore | Argento |
Angolo di avvitamento min/max | 45-90 Gradi |
Da utilizzare nei seguenti materiali | Pannello a 3 strati |
Area di applicazione | Tassello |
Vite soggetta ad obbligo di omologazione | Sì |
Omologazione | ETA-11/0190 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |