Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite truciolare zincata bianca ASSY® 3.0

ASSY 3.0 acciaio zin. FP tasche raccoglitruc. AW
V. ASSY3.0 TPS FRT AW20 ZN 5X80/42
ASSY 3.0

Cod. art. 017015080
EAN 4047376711228

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per uso universale nella costruzione di mobili, arredamenti di case e negozi, coperture e nelle applicazioni di carpenteria

Acciaio zincato, blu passivato, filetto parziale, testa autosvasante con tasche raccoglitrucioli sottotesta, impronta AW



Consente la giunzione del legno senza spaccature o fessurazioni.



Superfici:


Legno massello (conifere, frassino, faggio, quercia), travi lamellari, legno lamellare (CLT), legno microlamellare (legno di conifere o BauBuche), OSB e pannelli in truciolato.



Tasche raccoglitrucioli sottotesta per qualsiasi svasatura


  • Per legno e ferramenta

  • Scheggiatura minima anche su materiali legnosi rivestiti

  • Meno schegge sulla superficie


Nervature alesatrici: il "motore ausiliario" per ridurre la forza di avvitamento


  • Riduzione della coppia di avvitamento e della coppia di svasatura, in particolare con viti lunghe

  • Protezione degli utensili

  • Dal diametro = 5 mm, L = 70 mm


Filettatura asimmetrica per una maggiore velocità


  • Bassa coppia di avvitamento

  • Resistenza meccanica elevata

  • Avvitamento più rapido rispetto alle comuni viti per truciolare

  • Filettatura doppia: 3,0-4,5 mm

  • Filettatura grossa: 5,0-12,0 mm


Impronta AW per una maggiore potenza


  • Trasferimento ottimale della forza

  • Ottimo inserimento

  • Posizionamento rapido

  • Posizionamento sicuro della vite

  • Quasi nessuna espulsione dell'inserto

  • Nessuna oscillazione

  • Nessun danno al rivestimento superficiale della vite

  • Solo 5 misure di inserto per i diametri da 3,0 a 12,0 mm


Punta anello/controfiletto per minore tendenza alla fessurazione, schegge ridotte al minimo


  • Riduzione delle forze di fessurazione, in particolare per impieghi vicino ai bordi

  • Riduzione della coppia di avvitamento

  • Il particolare anello orizzontale contiene le schegge durante l'avvitamento.

  • Punta ad anello: 3,0-4,5 mm

  • Punta controfiletto: 5,0-12,0 mm
Indicazione

Le viti non sono idonee per l'uso all'esterno e per ambienti soggetti ad alta umidità temporanea o permanente. In questi casi, utilizzare viti ASSY® 3.0 in acciaio inox A2.


Per fissaggi di elementi in acciaio su legno, prevedere una svasatura precisa sull'acciaio.


Le viti truciolari ASSY 3.0 sono ottimizzate per l'uso in materiali in legno. Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia di utilizzare esclusivamente viti senza punte filettate ottimizzate (punta controfiletto, punta anello, ecc.) in tasselli in nylon, come ad esempio viti ASSY D, prefisso 0151 (testa piana svasata) e prefisso 0153 (testa cilindrica bombata).



Documentazioni disponibili:


Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.

ETA-11/0190

Nell'utilizzare queste viti, attenersi alle specifiche del certificato ETA-11/0190.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazionePer giunzioni legno-legno, legno-acciaio nella costruzione di mobili ed arredamenti di case e negozi, finiture interne, coperture e costruzioni in legno.
Istruzioni

In legno di conifera e legni morbidi effettuare l'avvitamento senza preforare. Per ridurre le distanze dai bordi, è possibile preforare il legno del diametro del nocciolo della vite.


Per avvitamenti su legni duri preforare secondo ETA-11/0190.

Diametro nominale (d)

5 mm

Lunghezza (l)

80 mm

Lunghezza filettatura (lg)

42 mm

Tipo testa

Testa piana svasata

Dettagli testa

Incavature sottotesta

Diametro testa (dh)

9,5 mm

Altezza testa (k)

3,2 mm

Azionamento interno

AW20

Tipo filettatura

Filettatura per legno

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Fresa gambo

Forma filettatura

Filettatura a passo grosso

Diametro nucleo

3,2 mm

Forma punta

Punta con controfilettatura

Angolo punta

28 Gradi

Materiale

Acciaio temprato

Superficie

Zincato

Colore

Argento

Angolo di avvitamento min/max

0-90 Gradi

Da utilizzare nei seguenti materiali

Pannello in legno compensato
Legno
Materiale derivato dal legno
Legno duro
LVL
Legno dolce

Area di applicazione

Tetto
Struttura a elementi
Struttura in legno
Struttura in pannelli di legno
Raccordo interno
Opera strutturale in legno
Universale

Vite soggetta ad obbligo di omologazione

Omologazione

ETA-11/0190