Vite truciolare zincata bianca ASSY® 3.0
ASSY 3.0 acciaio zin. FP tasche raccoglitruc. AW
V. ASSY3.0 TPS FRT AW30 ZN 6X60/37
ASSY 3.0
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Acciaio zincato, blu passivato, filetto parziale, testa autosvasante con tasche raccoglitrucioli sottotesta, impronta AW
Consente la giunzione del legno senza spaccature o fessurazioni.
Superfici:
Legno massello (conifere, frassino, faggio, quercia), travi lamellari, legno lamellare (CLT), legno microlamellare (legno di conifere o BauBuche), OSB e pannelli in truciolato.
Tasche raccoglitrucioli sottotesta per qualsiasi svasatura
- Per legno e ferramenta
- Scheggiatura minima anche su materiali legnosi rivestiti
- Meno schegge sulla superficie
Nervature alesatrici: il "motore ausiliario" per ridurre la forza di avvitamento
- Riduzione della coppia di avvitamento e della coppia di svasatura, in particolare con viti lunghe
- Protezione degli utensili
- Dal diametro = 5 mm, L = 70 mm
Filettatura asimmetrica per una maggiore velocità
- Bassa coppia di avvitamento
- Resistenza meccanica elevata
- Avvitamento più rapido rispetto alle comuni viti per truciolare
- Filettatura doppia: 3,0-4,5 mm
- Filettatura grossa: 5,0-12,0 mm
Impronta AW per una maggiore potenza
- Trasferimento ottimale della forza
- Ottimo inserimento
- Posizionamento rapido
- Posizionamento sicuro della vite
- Quasi nessuna espulsione dell'inserto
- Nessuna oscillazione
- Nessun danno al rivestimento superficiale della vite
- Solo 5 misure di inserto per i diametri da 3,0 a 12,0 mm
Punta anello/controfiletto per minore tendenza alla fessurazione, schegge ridotte al minimo
- Riduzione delle forze di fessurazione, in particolare per impieghi vicino ai bordi
- Riduzione della coppia di avvitamento
- Il particolare anello orizzontale contiene le schegge durante l'avvitamento.
- Punta ad anello: 3,0-4,5 mm
- Punta controfiletto: 5,0-12,0 mm
Le viti non sono idonee per l'uso all'esterno e per ambienti soggetti ad alta umidità temporanea o permanente. In questi casi, utilizzare viti ASSY® 3.0 in acciaio inox A2.
Per fissaggi di elementi in acciaio su legno, prevedere una svasatura precisa sull'acciaio.
Le viti truciolari ASSY 3.0 sono ottimizzate per l'uso in materiali in legno. Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia di utilizzare esclusivamente viti senza punte filettate ottimizzate (punta controfiletto, punta anello, ecc.) in tasselli in nylon, come ad esempio viti ASSY D, prefisso 0151 (testa piana svasata) e prefisso 0153 (testa cilindrica bombata).
Documentazioni disponibili:
Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.
ETA-11/0190
Nell'utilizzare queste viti, attenersi alle specifiche del certificato ETA-11/0190.
Caratteristiche tecniche(X)
In legno di conifera e legni morbidi effettuare l'avvitamento senza preforare. Per ridurre le distanze dai bordi, è possibile preforare il legno del diametro del nocciolo della vite.
Per avvitamenti su legni duri preforare secondo ETA-11/0190.
Diametro nominale (d) | 6 mm |
Lunghezza (l) | 60 mm |
Lunghezza filettatura (lg) | 37 mm |
Tipo testa | Testa piana svasata |
Dettagli testa | Incavature sottotesta |
Diametro testa (dh) | 12 mm |
Altezza testa (k) | 4,4 mm |
Azionamento interno | AW30 |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Forma filettatura | Filettatura a passo grosso |
Diametro nucleo | 3,9 mm |
Forma punta | Punta con controfilettatura |
Angolo punta | 34 Gradi |
Materiale | Acciaio temprato |
Superficie | Zincato |
Colore | Argento |
Angolo di avvitamento min/max | 0-90 Gradi |
Da utilizzare nei seguenti materiali | Pannello in legno compensato |
Area di applicazione | Isolamento tetto |
Accessorio aggiuntivo | Blocco inserto |
Vite soggetta ad obbligo di omologazione | Sì |
Omologazione | ETA-11/0190 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |