Vite truciolare zincata blu ASSY® 3.0
ASSY 3.0 acciaio zincato TF testa piana svasata AW
VITE ASSY 3.0 TPS AW20 ZN 3,5X30/25
ASSY 3.0
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Acciaio zincato bianco, filetto intero, testa piana svasata, impronta AW
Consente la giunzione del legno senza spaccature o fessurazioni
Filetto asimmetrico - maggiore velocità
- Bassa coppia di serraggio in avvitamento
- Resistenza meccanica elevata
- Avvitamento più rapido rispetto alle viti truciolari tradizionali
- Filetto doppio: 3,0-4,5 mm
Impronta AW, maggiore potenza
- Trasmissione ottimale della forza
- Alloggiamento ottimale
- Centraggio rapido
- Posizionamento sicuro della vite
- Nessun svitamento dell'inserto
- Nessuna oscillazione
- Nessun danno al rivestimento superficiale della vite
- Solo 5 misure di inserto per diametri da 3,0 a 12,0 mm
Filettatura con anello - minore tendenza alla fessurazione, schegge ridotte al minimo
- Riduzione delle fessurazioni, in particolare per impieghi vicino ai bordi
- Riduzione della coppia di avvitamento
- L'effetto punzone del filetto ad anello previene le schegge
Le viti non sono idonee per l'uso all'esterno e per ambienti soggetti ad alta umidità temporanea o permanente. In questi casi, utilizzare viti ASSY® 3.0 in acciaio inox A2.
Per fissaggi di elementi in acciaio su legno, prevedere una svasatura precisa sull'acciaio.
Le viti truciolari ASSY 3.0 sono ottimizzate per l'uso in materiali in legno. Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia di utilizzare esclusivamente viti senza punte filettate ottimizzate (punta controfiletto, punta anello, ecc.) in tasselli in nylon, come ad esempio viti ASSY D, prefisso 0151 (testa piana svasata) e prefisso 0153 (testa cilindrica bombata).
Documentazioni disponibili:
Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.
ETA-11/0190
Nell'utilizzare queste viti, attenersi alle specifiche del certificato ETA-11/0190.Caratteristiche tecniche(X)
Per avvitamenti su legni duri preforare secondo ETA-11/0190.
Diametro nominale (d) | 3,5 mm |
Lunghezza (l) | 30 mm |
Tipo testa | Testa piana svasata |
Diametro testa (dh) | 6,9 mm |
Altezza testa (k) | 3,3 mm |
Azionamento interno | AW20 |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Forma filettatura | Filettatura singola |
Lunghezza filettatura (lg) | 25 mm |
Diametro nucleo | 2,1 mm |
Forma punta | Punta con anello sulla filettatura |
Angolo punta | 34 Gradi |
Materiale | Acciaio temprato |
Superficie | Zincato |
Colore | Argento |
Angolo di avvitamento min/max | 0-90 Gradi |
Peso prodotto (per pezzo) | 1,347 g |
Da utilizzare nei seguenti materiali | Legno |
Area di applicazione | Universale |
Omologazione | ETA-11/0190 |
Vite soggetta ad obbligo di omologazione | Sì |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |