Vite truciolare zincata gialla ASSY® 3.0
ASSY 3.0 acciaio zin. giallo FP testa piana sv. AW
V.ASSY3.0 TPS FRT AW10 ZNG 3X35/22
ASSY 3.0
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Acciaio zincato, giallo, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta, impronta AW
Consente la giunzione del legno senza spaccature o fessurazioni.
Materiali di supporto:
Legno massiccio (conifere, frassino, faggio, quercia), legno lamellare, pannelli XLAM (CLT), legno LVL (conifere o di latifoglie | BauBuche), OSB e pannelli truciolari
Tasche raccoglitrucioli sottotesta per svasature eccezionali!
- Per legno e ferramenta
- Scheggiatura minima anche su materiali legnosi rivestiti
- Meno schegge sulla superficie
Fresa integrale: il "motore ausiliario" per ridurre la forza di avvitamento
- Riduzione della coppia di avvitamento e della coppia di svasatura, in particolare con viti lunghe
- Protezione degli utensili
- Dal diametro = 5 mm, L = 70 mm
Filetto asimmetrico - maggiore velocità
- Bassa coppia di avvitamento
- Resistenza meccanica elevata
- Avvitamento più rapido rispetto alle viti truciolari tradizionali
- Filettatura doppia: 3,0-4,5 mm
- Filettatura grossa: 5,0-12,0 mm
Impronta AW, maggiore potenza
- Ottima trasmissione delle forze
- Alloggiamento ottimale
- Posizionamento rapido
- Posizionamento sicuro della vite
- L'inserto non fuoriesce praticamente mai
- Nessuna oscillazione
- Nessun danno al rivestimento superficie della vite
- Solo 5 misure di inserto per i diametri da 3,0 a 12,0 mm
Punta anello/controfiletto - minore tendenza alla fessurazione, schegge ridotte al minimo
- Riduzione delle forze di fessurazione, in particolare per impieghi vicino ai bordi
- Riduzione della coppia di avvitamento
- Il particolare anello orizzontale contiene le schegge durante l'avvitamento
- Punta ad anello: 3,0-4,5 mm
- Punta controfiletto: 5,0-12,0 mm
Le viti non sono idonee per l'uso all'esterno e per ambienti soggetti ad alta umidità temporanea o permanente. In questi casi, utilizzare viti ASSY® 3.0 in acciaio inox A2.
Per fissaggi di elementi in acciaio su legno, prevedere una svasatura precisa sull'acciaio.
Le viti truciolari ASSY 3.0 sono ottimizzate per l'uso in materiali in legno. Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia di utilizzare esclusivamente viti senza punte filettate ottimizzate (punta controfiletto, punta anello, ecc.) in tasselli in nylon, come ad esempio viti ASSY D, prefisso 0151 (testa piana svasata) e prefisso 0153 (testa cilindrica bombata).
Documentazioni disponibili:
Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.
ETA-11/0190
Caratteristiche tecniche(X)
Per avvitamenti su legni duri preforare secondo ETA-11/0190.
Diametro nominale (d) | 3 mm |
Lunghezza (l) | 35 mm |
Lunghezza filettatura (lg) | 22 mm |
Tipo testa | Testa piana svasata |
Dettagli testa | Incavature sottotesta |
Diametro testa (dh) | 6 mm |
Altezza testa (k) | 1,8 mm |
Azionamento interno | AW10 |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Forma filettatura | Doppia filettatura |
Diametro nucleo | 1,95 mm |
Forma punta | Punta con anello sulla filettatura |
Angolo punta | 20 Gradi |
Materiale | Acciaio temprato |
Superficie | Zincato giallo |
Colore | Giallo |
Angolo di avvitamento min/max | 0-90 Gradi |
Da utilizzare nei seguenti materiali | Pannello in legno compensato |
Area di applicazione | Universale |
Vite soggetta ad obbligo di omologazione | Sì |
Omologazione | ETA-11/0190 |