Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite truciolare zincata gialla ASSY® 3.0

ASSY 3.0 acciaio zin. giallo FP testa piana sv. AW
V.ASSY3.0 TPS FRT AW20 ZNG 5X100/52
ASSY 3.0

Cod. art. 0170350100
EAN 4047376847934

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per uso universale nella costruzione di mobili, arredamenti di case e negozi e in carpenteria.

Acciaio zincato, giallo, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta, impronta AW



Consente la giunzione del legno senza spaccature o fessurazioni.



Materiali di supporto:


Legno massiccio (conifere, frassino, faggio, quercia), legno lamellare, pannelli XLAM (CLT), legno LVL (conifere o di latifoglie | BauBuche), OSB e pannelli truciolari


Tasche raccoglitrucioli sottotesta per svasature eccezionali!


  • Per legno e ferramenta

  • Scheggiatura minima anche su materiali legnosi rivestiti

  • Meno schegge sulla superficie


Fresa integrale: il "motore ausiliario" per ridurre la forza di avvitamento


  • Riduzione della coppia di avvitamento e della coppia di svasatura, in particolare con viti lunghe

  • Protezione degli utensili

  • Dal diametro = 5 mm, L = 70 mm


Filetto asimmetrico - maggiore velocità


  • Bassa coppia di avvitamento

  • Resistenza meccanica elevata

  • Avvitamento più rapido rispetto alle viti truciolari tradizionali

  • Filettatura doppia: 3,0-4,5 mm

  • Filettatura grossa: 5,0-12,0 mm


Impronta AW, maggiore potenza


  • Ottima trasmissione delle forze

  • Alloggiamento ottimale

  • Posizionamento rapido

  • Posizionamento sicuro della vite

  • L'inserto non fuoriesce praticamente mai

  • Nessuna oscillazione

  • Nessun danno al rivestimento superficie della vite

  • Solo 5 misure di inserto per i diametri da 3,0 a 12,0 mm


Punta anello/controfiletto - minore tendenza alla fessurazione, schegge ridotte al minimo


  • Riduzione delle forze di fessurazione, in particolare per impieghi vicino ai bordi

  • Riduzione della coppia di avvitamento

  • Il particolare anello orizzontale contiene le schegge durante l'avvitamento

  • Punta ad anello: 3,0-4,5 mm

  • Punta controfiletto: 5,0-12,0 mm
Indicazione

Le viti non sono idonee per l'uso all'esterno e per ambienti soggetti ad alta umidità temporanea o permanente. In questi casi, utilizzare viti ASSY® 3.0 in acciaio inox A2.


Per fissaggi di elementi in acciaio su legno, prevedere una svasatura precisa sull'acciaio.


Le viti truciolari ASSY 3.0 sono ottimizzate per l'uso in materiali in legno. Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia di utilizzare esclusivamente viti senza punte filettate ottimizzate (punta controfiletto, punta anello, ecc.) in tasselli in nylon, come ad esempio viti ASSY D, prefisso 0151 (testa piana svasata) e prefisso 0153 (testa cilindrica bombata).



Documentazioni disponibili:


Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.

ETA-11/0190

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazioneUtilizzo universale nella costruzione di mobili e nella carpenteria per connessioni legno-legno o legno-acciaio.
IstruzioniIn legno di conifera e legni morbidi effettuare l'avvitamento senza preforare. Per ridurre le distanze dai bordi, è possibile preforare il legno del diametro del nocciolo della vite.
Per avvitamenti su legni duri preforare secondo ETA-11/0190.

Diametro nominale (d)

5 mm

Lunghezza (l)

100 mm

Lunghezza filettatura (lg)

52 mm

Tipo testa

Testa piana svasata

Dettagli testa

Incavature sottotesta

Diametro testa (dh)

9,6 mm

Altezza testa (k)

3,2 mm

Azionamento interno

AW20

Tipo filettatura

Filettatura per legno

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Fresa gambo

Forma filettatura

Filettatura a passo grosso

Diametro nucleo

3,2 mm

Forma punta

Punta con controfilettatura

Angolo punta

28 Gradi

Materiale

Acciaio temprato

Superficie

Zincato giallo

Colore

Giallo

Angolo di avvitamento min/max

0-90 Gradi

Da utilizzare nei seguenti materiali

Pannello in legno compensato
Legno
Materiale derivato dal legno
Legno duro
LVL
Legno dolce

Area di applicazione

Tetto
Struttura a elementi
Struttura in legno
Struttura in pannelli di legno
Raccordo interno
Opera strutturale in legno
Universale

Vite soggetta ad obbligo di omologazione

Omologazione

ETA-11/0190