Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite truciolare zincata blu ASSY® 3.0

ASSY 3.0 acciaio zincato TF testa piana svasata AW
VITE ASSY 3.0 TPS AW20 ZN 3,5X16/12
ASSY 3.0

Cod. art. 017003516
EAN 4047376861312

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per uso universale nella costruzione di mobili, arredamenti di case e negozi e fissaggio di ferramenta per mobili.

Acciaio zincato bianco, filetto intero, testa piana svasata, impronta AW



Consente la giunzione del legno senza spaccature o fessurazioni



Filetto asimmetrico - maggiore velocità


  • Bassa coppia di serraggio in avvitamento

  • Resistenza meccanica elevata

  • Avvitamento più rapido rispetto alle viti truciolari tradizionali

  • Filetto doppio: 3,0-4,5 mm


Impronta AW, maggiore potenza


  • Trasmissione ottimale della forza

  • Alloggiamento ottimale

  • Centraggio rapido

  • Posizionamento sicuro della vite

  • Nessun svitamento dell'inserto

  • Nessuna oscillazione

  • Nessun danno al rivestimento superficiale della vite

  • Solo 5 misure di inserto per diametri da 3,0 a 12,0 mm


Filettatura con anello - minore tendenza alla fessurazione, schegge ridotte al minimo


  • Riduzione delle fessurazioni, in particolare per impieghi vicino ai bordi

  • Riduzione della coppia di avvitamento

  • L'effetto punzone del filetto ad anello previene le schegge
Indicazione

Le viti non sono idonee per l'uso all'esterno e per ambienti soggetti ad alta umidità temporanea o permanente. In questi casi, utilizzare viti ASSY® 3.0 in acciaio inox A2.


Per fissaggi di elementi in acciaio su legno, prevedere una svasatura precisa sull'acciaio.


Le viti truciolari ASSY 3.0 sono ottimizzate per l'uso in materiali in legno. Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia di utilizzare esclusivamente viti senza punte filettate ottimizzate (punta controfiletto, punta anello, ecc.) in tasselli in nylon, come ad esempio viti ASSY D, prefisso 0151 (testa piana svasata) e prefisso 0153 (testa cilindrica bombata).



Documentazioni disponibili:


Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.

ETA-11/0190

Nell'utilizzare queste viti, attenersi alle specifiche del certificato ETA-11/0190.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazionePer uso universale nella costruzione di mobili, arredamenti di case e negozi e fissaggio di ferramenta per mobili.
IstruzioniIn legno di conifera e legni morbidi effettuare l'avvitamento senza preforare. Per ridurre le distanze dai bordi, è possibile preforare il legno del diametro del nocciolo della vite.
Per avvitamenti su legni duri preforare secondo ETA-11/0190.

Diametro nominale (d)

3,5 mm

Lunghezza (l)

16 mm

Tipo testa

Testa piana svasata

Diametro testa (dh)

6,9 mm

Altezza testa (k)

3,3 mm

Azionamento interno

AW20

Tipo filettatura

Filettatura per legno

Tipo filettatura

Filettatura intera

Forma filettatura

Filettatura singola

Lunghezza filettatura (lg)

12 mm

Diametro nucleo

2,1 mm

Forma punta

Punta con anello sulla filettatura

Angolo punta

34 Gradi

Materiale

Acciaio temprato

Superficie

Zincato

Colore

Argento

Angolo di avvitamento min/max

45-90 Gradi

Peso prodotto (per pezzo)

0,869 g

Da utilizzare nei seguenti materiali

Legno
Materiale derivato dal legno
Legno dolce
Pannello in legno compensato
Legno duro
LVL

Area di applicazione

Universale
Mobilio
Corpo
Raccordo

Conformità alla normativa RoHS

Vite truciolare zincata blu ASSY® 3.0 compreso:
Valigetta sistema ASSY
1.000 x
Valigetta sistema ASSY

ASSY-SYSTEM CASE SET

Quantità: 1.000 x