Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

ASSY® D
Vite per tassello testa cilindrica bombata, senza punta autoforante

ASSY-D acciaio zincato testa cilindrica bombata RW
VITI ASSY D TCB RW20 ZN B. 4X50

Cod. art. 0153020405

EAN 4052703540945

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
ASSY® D
Vite per tassello testa cilindrica bombata, senza punta autoforante

Cod. art. 0153020405

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per l'uso con ancoraggi in materiale plastico

Vite senza punta autoforante, controfiletto o filetto ad anello


Maggiore portata dell'ancorante



Intaglio RW:


  • Trasferimento ottimale della forza

  • Ottimo inserimento

  • Posizionamento sicuro della vite

  • Nessuna oscillazione


Filetto asimmetrico


Ridotta coppia d'avvitamento ed elevato momento di ribaltamento

Certificato ETA–11/0190 (per viti autoforanti come gli elementi di fissaggio per legno)

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Vite per:


  • SHARK TWIST

  • SHARK PRO

  • Tassello ZEBRA Shark

  • Ancorante a percussione per cartongesso W-PL

  • Tassello per cartongesso W-GS

  • Tassello per materiali leggeri W-KL

  • Tassello per isolamenti SHARK ISO

  • Ancorante per calcestruzzo cellulare W-GB


Vite truciolare universale


Arredamento, battiscopa, telai, costruzione di elementi, ecc.



Le viti in acciaio zincato ASSY-D possono essere impiegate in ambienti interni asciutti.

Materiale

Acciaio temprato

Superficie

Zincato

Diametro nominale (d)

4 mm

Lunghezza (l)

50 mm

Lunghezza filettatura (lg)

44,5 mm

Diametro testa (dh)

7,9 mm

Altezza testa (k)

7,9 mm

Azionamento interno

RW20

Omologazione

ETA-11/0190

Da utilizzare nei seguenti materiali

Pannello in legno compensato (BSP), Tassello, Legno, Materiale derivato dal legno, Legno duro, LVL, Legno dolce

Area di applicazione

Giunzione|giunzione, Lamiera, legno, Tassello, Universale

Tipo testa

Testa cilindrica bombata

Diametro nucleo

2,5 mm

Tipo filettatura

Filettatura per legno

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Forma filettatura

Filettatura a passo grosso

Forma punta

Punta

Angolo di avvitamento max

90 Gradi

Angolo di avvitamento min

0 Gradi

Conformità alla normativa RoHS

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Inserto AW® attacco E 6.3 (1/4 di pollice) con impronta AW brevettata e codifica a colori

INSERTI AW 20 ATT. 1/4 L.50MM