ASSY® D
Vite per tassello testa cilindrica bombata, senza punta autoforante
ASSY-D acciaio zincato testa cilindrica bombata RW
VITI ASSY D TCB RW20 ZN B. 5X60
Cod. art. 0153020505
EAN 4052703541133
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Vite senza punta autoforante, controfiletto o filetto ad anello
Maggiore portata dell'ancorante
Intaglio RW:
- Trasferimento ottimale della forza
- Ottimo inserimento
- Posizionamento sicuro della vite
- Nessuna oscillazione
Filetto asimmetrico
Ridotta coppia d'avvitamento ed elevato momento di ribaltamento
Certificato ETA–11/0190 (per viti autoforanti come gli elementi di fissaggio per legno)
Caratteristiche tecniche(X)
Vite per:
- SHARK TWIST
- SHARK PRO
- Tassello ZEBRA Shark
- Ancorante a percussione per cartongesso W-PL
- Tassello per cartongesso W-GS
- Tassello per materiali leggeri W-KL
- Tassello per isolamenti SHARK ISO
- Ancorante per calcestruzzo cellulare W-GB
Vite truciolare universale
Arredamento, battiscopa, telai, costruzione di elementi, ecc.
Le viti in acciaio zincato ASSY-D possono essere impiegate in ambienti interni asciutti.
![]() | |
Materiale | Acciaio temprato |
Superficie | Zincato |
Diametro nominale (d) | 5 mm |
Lunghezza (l) | 60 mm |
Lunghezza filettatura (lg) | 53 mm |
Diametro testa (dh) | 10 mm |
Altezza testa (k) | 9,75 mm |
Azionamento interno | RW20 |
Omologazione | ETA-11/0190 |
Da utilizzare nei seguenti materiali | Pannello in legno compensato (BSP), Tassello, Legno, Materiale derivato dal legno, Legno duro, LVL, Legno dolce |
Area di applicazione | Lamiera, legno, Tetto, Tassello, Struttura a elementi, Struttura in legno, Raccordo interno |
Tipo testa | Testa cilindrica bombata |
Diametro nucleo | 3,2 mm |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Forma filettatura | Filettatura a passo grosso |
Forma punta | Punta |
Angolo di avvitamento max | 90 Gradi |
Angolo di avvitamento min | 0 Gradi |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.