Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

ASSY® D
Vite per tassello Testa piana svasata

ASSY-D acciaio zincato testa piana svasata AW
VITI ASSY D TPS AW20 ZN B. 4,5X40

Cod. art. 0151024503
EAN 4052703520978

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Senza punta autoforante, per l'uso con tasselli in materiale plastico

Vite ASSY-D senza punta autoforante, controfiletto o filetto ad anello


Capacità di carico maggiori del tassello



Impronta AW


  • Ottima trasmissione della forza

  • Ottimo inserimento

  • Posizionamento saldo della vite

  • Nessuna oscillazione


Tasche raccoglitrucioli sottotesta


Adatta per il fissaggio di legno e ferramenta, praticamente senza alcun danno a materiali rivestiti



Filetto asimmetrico


Ridotta coppia d'avvitamento ed elevato momento di ribaltamento

Certificato ETA–11/0190 (per viti autoforanti come gli elementi di fissaggio per legno)

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Vite per tassello per:


  • 91 Tassello in nylon

  • 92 ZEBRA Shark W-ZX

  • 92.1 Tassello ZEBRA Shark

  • 64 Tassello in plastica per pareti forate W-KH

  • 73 Tassello per cartongesso W-GS

  • 74 Tassello per materiali leggeri W-KL

  • 74.1 Tassello per isolamenti W-ID

  • 75 Tappo per calcestruzzo cellulare W-GB


Vite truciolare universale


Mobili, battiscopa, telai, costruzione di elementi, ecc.



Le viti ASSY-D in acciaio zincato possono essere utilizzate in ambienti interni asciutti

Materiale

Acciaio temprato

Superficie

Zincato

Diametro nominale (d)

4,5 mm

Lunghezza (l)

40 mm

Lunghezza filettatura (lg)

34 mm

Diametro testa (dh)

8,9 mm

Altezza testa (k)

8,7 mm

Azionamento interno

AW20

Omologazione

ETA-11/0190

Da utilizzare nei seguenti materiali

Pannello in legno compensato
Tassello
Legno
Materiale derivato dal legno
Legno duro
LVL
Legno dolce

Area di applicazione

Raccordo
Tassello
Corpo
Mobilio
Universale

Tipo testa

Testa piana svasata

Dettagli testa

Incavature sottotesta

Diametro nucleo

2,7 mm

Tipo filettatura

Filettatura per legno

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Forma filettatura

Filettatura a passo grosso

Forma punta

Punta

Angolo di avvitamento max

90 Gradi

Angolo di avvitamento min

0 Gradi