ASSY® D
Vite per tassello testa piana svasata
ASSY-D acciaio zincato testa piana svasata RW
VITI ASSY D TPS RW40 ZN B. 10X80
Cod. art. 0151021001
EAN 4052703527793
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Vite ASSY-D senza punta autoforante, controfiletto o filetto ad anello
Maggiore portata dell'ancorante
Impronta RW:
- Trasferimento ottimale della forza
- Ottimo inserimento
- Posizionamento sicuro della vite
- Nessuna oscillazione
Tasche raccoglitrucioli sottotesta
Per il fissaggio di elementi in legno senza danneggiare il materiale.
Filetto asimmetrico
Ridotta coppia d'avvitamento ed elevato momento di ribaltamento
Certificato ETA–11/0190 (per viti autoforanti come gli elementi di fissaggio per legno)
Caratteristiche tecniche(X)
Vite per tassello per:
- SHARK TWIST
- SHARK PRO
- Tasselli ZEBRA Shark
- Ancorante a percussione per cartongesso W-PL
- Tassello per cartongesso W-GS
- Tassello per materiali leggeri W-KL
- Tassello per isolamenti SHARK ISO
- Tassello per calcestruzzo cellulare W-GB
Vite truciolare universale
Arredamento, battiscopa, casseri, costruzione di elementi in legno ecc.
Le viti ASSY-D in acciaio zincato possono essere utilizzate in ambienti interni asciutti.
![]() | |
Materiale | Acciaio temprato |
Superficie | Zincato |
Diametro nominale (d) | 10 mm |
Lunghezza (l) | 80 mm |
Lunghezza filettatura (lg) | 66 mm |
Diametro testa (dh) | 18,5 mm |
Altezza testa (k) | 18,2 mm |
Azionamento interno | RW40 |
Omologazione | ETA-11/0190 |
Da utilizzare nei seguenti materiali | Tassello, Pannello in legno compensato (BSP), Legno, Materiale derivato dal legno, Legno duro, LVL, Legno dolce, Faggio per edilizia |
Area di applicazione | Tetto, Tassello, Struttura a elementi, Struttura in legno, Struttura in pannelli di legno, Opera strutturale in legno |
Tipo testa | Testa piana svasata |
Dettagli testa | Incavature sottotesta |
Diametro nucleo | 6,3 mm |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Forma filettatura | Filettatura a passo grosso |
Forma punta | Punta |
Angolo di avvitamento max | 90 Gradi |
Angolo di avvitamento min | 0 Gradi |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |