Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

ASSY® D
Vite per tassello Testa cilindrica bombata, senza punta autoforante

ASSY-D acciaio zincato testa cilindrica bombata AW
VITI ASSY D TCB AW30 ZN B. 6X60

Cod. art. 0153020601
EAN 4052703541195

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per l'uso con ancoraggi in materiale plastico

Vite senza punta autoforante, controfiletto o filetto ad anello


Maggiori capacità di carico del tassello



Impronta AW


  • Trasmissione ottimale della forza

  • Alloggiamento ottimale

  • Posizionamento ben saldo della vite

  • Nessuna oscillazione


Filetto asimmetrico


Ridotta coppia d'avvitamento ed elevato momento di ribaltamento

Certificato ETA–11/0190 (per viti autoforanti come gli elementi di fissaggio per legno)

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Vite per tassello per:


  • 91 Tassello in nylon

  • 92 ZEBRA Shark W-ZX

  • 92.1 Tassello ZEBRA Shark

  • 64 Tassello per pareti vuote W-KH

  • 73 Tassello per cartongesso W-GS

  • 74 Tassello per materiali alleggeriti W-KL

  • 74.1 Tassello per isolamenti W-ID

  • 75 Tassello per calcestruzzo cellulare W-GB


Vite truciolare universale


Arredamento, battiscopa, casseri, costruzione di elementi in legno ecc.



Le viti ASSY-D in acciaio zincato possono essere utilizzate in ambienti interni asciutti

Materiale

Acciaio temprato

Superficie

Tipo zincato

Diametro nominale (d)

6 mm

Lunghezza (l)

60 mm

Lunghezza filettatura (lg)

52 mm

Diametro testa (dh)

12 mm

Altezza testa (k)

3.85 mm

Azionamento interno

RW30

Omologazione

ETA-11/0190

Da utilizzare nei seguenti materiali

Pannello in legno compensato (BSP), Tassello, Legno, Materiale derivato dal legno, Legno duro, LVL, Legno dolce

Area di applicazione

Lamiera, legno, Tetto, Tassello, Struttura a elementi, Struttura in legno, Struttura in pannelli di legno, Opera strutturale in legno

Tipo testa

Testa cilindrica bombata

Diametro nucleo

3.9 mm

Tipo filettatura

Filettatura per legno

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Forma filettatura

Filettatura a passo grosso

Forma punta

Punta

Angolo di avvitamento max

90 Gradi

Angolo di avvitamento min

0 Gradi

Conformità alla normativa RoHS

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Inserto AW®

INSERTI AW 30 ATT.1/4 L.50MM

E 6.3 (1/4")