ASSY® D
Vite per tassello Testa cilindrica bombata, senza punta autoforante
ASSY-D acciaio zincato testa cilindrica bombata AW
VITI ASSY D TCB AW30 ZN B. 6X80
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Vite senza punta autoforante, controfiletto o filetto ad anello
Maggiori capacità di carico del tassello
Impronta AW
- Trasmissione ottimale della forza
- Alloggiamento ottimale
- Posizionamento ben saldo della vite
- Nessuna oscillazione
Filetto asimmetrico
Ridotta coppia d'avvitamento ed elevato momento di ribaltamento
Certificato ETA–11/0190 (per viti autoforanti come gli elementi di fissaggio per legno)
Caratteristiche tecniche(X)
Vite per tassello per:
- 91 Tassello in nylon
- 92 ZEBRA Shark W-ZX
- 92.1 Tassello ZEBRA Shark
- 64 Tassello per pareti vuote W-KH
- 73 Tassello per cartongesso W-GS
- 74 Tassello per materiali alleggeriti W-KL
- 74.1 Tassello per isolamenti W-ID
- 75 Tassello per calcestruzzo cellulare W-GB
Vite truciolare universale
Arredamento, battiscopa, casseri, costruzione di elementi in legno ecc.
Le viti ASSY-D in acciaio zincato possono essere utilizzate in ambienti interni asciutti
Materiale | Acciaio temprato |
Superficie | Tipo zincato |
Diametro nominale (d) | 6 mm |
Lunghezza (l) | 80 mm |
Lunghezza filettatura (lg) | 63 mm |
Diametro testa (dh) | 12 mm |
Altezza testa (k) | 11.75 mm |
Azionamento interno | RW30 |
Omologazione | ETA-11/0190 |
Da utilizzare nei seguenti materiali | Pannello in legno compensato (BSP), Tassello, Legno, Materiale derivato dal legno, Legno duro, LVL, Legno dolce |
Area di applicazione | Lamiera, legno, Tetto, Tassello, Struttura a elementi, Struttura in legno, Struttura in pannelli di legno, Opera strutturale in legno |
Tipo testa | Testa cilindrica bombata |
Diametro nucleo | 3.9 mm |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Forma filettatura | Filettatura a passo grosso |
Forma punta | Punta |
Angolo di avvitamento max | 90 Gradi |
Angolo di avvitamento min | 0 Gradi |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.