ASSY® D
Vite per tassello Testa piana svasata
ASSY-D acciaio zincato testa piana svasata AW
VITI ASSY D TPS AW30 ZN B. 6X60
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Vite ASSY-D senza punta autoforante, controfiletto o filetto ad anello
Capacità di carico maggiori del tassello
Impronta AW
- Ottima trasmissione della forza
- Ottimo inserimento
- Posizionamento saldo della vite
- Nessuna oscillazione
Tasche raccoglitrucioli sottotesta
Adatta per il fissaggio di legno e ferramenta, praticamente senza alcun danno a materiali rivestiti
Filetto asimmetrico
Ridotta coppia d'avvitamento ed elevato momento di ribaltamento
Certificato ETA–11/0190 (per viti autoforanti come gli elementi di fissaggio per legno)
Caratteristiche tecniche(X)
Vite per tassello per:
- 91 Tassello in nylon
- 92 ZEBRA Shark W-ZX
- 92.1 Tassello ZEBRA Shark
- 64 Tassello in plastica per pareti forate W-KH
- 73 Tassello per cartongesso W-GS
- 74 Tassello per materiali leggeri W-KL
- 74.1 Tassello per isolamenti W-ID
- 75 Tappo per calcestruzzo cellulare W-GB
Vite truciolare universale
Mobili, battiscopa, telai, costruzione di elementi, ecc.
Le viti ASSY-D in acciaio zincato possono essere utilizzate in ambienti interni asciutti
Materiale | Acciaio temprato |
Superficie | Tipo zincato |
Diametro nominale (d) | 6 mm |
Lunghezza (l) | 60 mm |
Lunghezza filettatura (lg) | 52 mm |
Diametro testa (dh) | 12 mm |
Altezza testa (k) | 11.75 mm |
Azionamento interno | RW30 |
Omologazione | ETA-11/0190 |
Da utilizzare nei seguenti materiali | Pannello in legno compensato (BSP), Tassello, Legno, Materiale derivato dal legno, Legno duro, LVL, Legno dolce |
Area di applicazione | Tetto, Tassello, Struttura a elementi, Struttura in legno, Struttura in pannelli di legno, Opera strutturale in legno |
Tipo testa | Testa piana svasata |
Dettagli testa | Incavature sottotesta |
Diametro nucleo | 3.9 mm |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Forma filettatura | Filettatura a passo grosso |
Forma punta | Punta |
Angolo di avvitamento max | 90 Gradi |
Angolo di avvitamento min | 0 Gradi |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |