Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

ASSY® D
Vite per tassello testa piana svasata

ASSY-D acciaio zincato testa piana svasata RW
VITI ASSY D TPS RW20 ZN B. 5X50

Cod. art. 0151020503

EAN 4052703523740

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
ASSY® D
Vite per tassello testa piana svasata

Cod. art. 0151020503

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 250 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Senza punta autoforante, per l'uso con tasselli in materiale plastico

Vite ASSY-D senza punta autoforante, controfiletto o filetto ad anello


Maggiore portata dell'ancorante



Impronta RW:


  • Trasferimento ottimale della forza

  • Ottimo inserimento

  • Posizionamento sicuro della vite

  • Nessuna oscillazione


Tasche raccoglitrucioli sottotesta


Per il fissaggio di elementi in legno senza danneggiare il materiale.



Filetto asimmetrico


Ridotta coppia d'avvitamento ed elevato momento di ribaltamento

Certificato ETA–11/0190 (per viti autoforanti come gli elementi di fissaggio per legno)

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Vite per tassello per:


  • SHARK TWIST

  • SHARK PRO

  • Tasselli ZEBRA Shark

  • Ancorante a percussione per cartongesso W-PL

  • Tassello per cartongesso W-GS

  • Tassello per materiali leggeri W-KL

  • Tassello per isolamenti SHARK ISO

  • Tassello per calcestruzzo cellulare W-GB


Vite truciolare universale


Arredamento, battiscopa, casseri, costruzione di elementi in legno ecc.



Le viti ASSY-D in acciaio zincato possono essere utilizzate in ambienti interni asciutti.

Materiale

Acciaio temprato

Superficie

Zincato

Diametro nominale (d)

5 mm

Lunghezza (l)

50 mm

Lunghezza filettatura (lg)

43 mm

Diametro testa (dh)

9,6 mm

Altezza testa (k)

9,35 mm

Azionamento interno

RW20

Omologazione

ETA-11/0190

Da utilizzare nei seguenti materiali

Pannello in legno compensato (BSP), Tassello, Legno, Materiale derivato dal legno, Legno duro, LVL, Legno dolce

Area di applicazione

Tetto, Tassello, Struttura a elementi, Struttura in legno, Struttura in pannelli di legno, Raccordo interno

Tipo testa

Testa piana svasata

Dettagli testa

Incavature sottotesta

Diametro nucleo

3,2 mm

Tipo filettatura

Filettatura per legno

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Forma filettatura

Filettatura a passo grosso

Forma punta

Punta

Angolo di avvitamento max

90 Gradi

Angolo di avvitamento min

0 Gradi