ASSY®plus 4 A2 TH Vite per listelli fermavetro Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa Top Head 60°
ASSYplus 4 A2 TH acciaio inox A2 FP Top Head RW
VITE-TOPHEAD-A2-RW10-3X35/16
Cod. art. 016613035
EAN 4061975503701
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW
- Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto
- Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
- Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
- Compatibilità con l'impronta AW precedente
Posizionamento preciso e foratura molto pulita grazie alla punta autoforante a "Mecchia"
- Posizionamento e foratura senza trucioli
- Massime prestazioni e processo di foratura preciso grazie ai taglienti (simili agli inserti Forstner)
- Posizionamento preciso, anche sulle superfici dure, senza slittamento grazie al perno di centraggio
- Avvitamento rapido grazie all'inizio graduale della filettatura
Fissaggio ben concepito e non vistoso di listelli in legno
- Testa autosvasante ridotta con bordino per un fissaggio ben concepito e non vistoso
- Le alette svasatrici estremamente efficaci impediscono la fessurazione dei listelli in legno
Massima affidabilità del fissaggio della vite grazie al filetto asimmetrico singolo
- Abbinamento ottimale della punta autoforante e della geometria del filetto
- Eccellente ancoraggio nel legno grazie alla disposizione asimmetrica dei fianchi del filetto
Fissaggio inossidabile per connessioni in legno in aree esterne esposte agli agenti atmosferici
- Realizzato in acciaio inossidabile A2 austenitico, non magnetico e antiruggine
- Può essere utilizzato in ambienti rurali, urbani o industriali senza esposizione significativa ai cloruri o a SO2
- Con rivestimento antiattrito per facilitare l'avvitamento
- Si consiglia di utilizzare il software Würth o i relativi ausili di progettazione per la pianificazione e la progettazione dell'installazione. Le dimensioni delle viti ASSY possono essere calcolate mediante il software di progettazione Würth a partire da un diam. di 5 mm
- Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 VG sono ottimizzate per l'uso nel legno e nel legno ingegnerizzato. Per l'applicazione in tasselli di nylon che potrebbe ridurre la capacità di carico, utilizzare solo viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta autoforante, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata
Certificato ETA-11/0190
Attenersi ai requisiti del certificato ETA (European Technical Approval - Valutazione Tecnica Europea).
Caratteristiche tecniche(X)
Per giunzioni legno-legno concepite per un'unione salda
Il filetto parziale che parte immediatamente sotto il gambo consente di realizzare giunzioni legno-legno progettate per una massima tenuta. La filettatura della vite viene posizionata interamente nel componente inferiore una volta avvitata.
Utilizzabili in applicazioni all'aperto; classe di utilizzo 3
- Per un uso ottimale della vite, è necessario utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta
- Le viti a filetto parziale sono ideali per la giunzione di elementi in legno. Per un fissaggio ottimale dei componenti, lo spessore dei componenti da fissare non deve essere superiore alla lunghezza del gambo
- Le viti ASSY sono approvate per carichi quasi statici
![]() | |
Diametro nominale (d) | 3 mm |
Lunghezza (l) | 35 mm |
Lunghezza filettatura (lg) (lg) | 16 mm |
Lunghezza filettatura vite con punta per foratura (b) (b) | 19,5 mm |
Tipo testa | Testa Top Head 60 gradi |
Dettagli testa | Nervature di fresatura |
Diametro testa (dh) | 5,2 mm |
Altezza testa (k) | 3,5 mm |
Azionamento interno | RW10 |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Esecuzione | Con gambo |
Forma filettatura | Filettatura a principio singolo |
Diametro nucleo | 2,1 mm |
Forma punta | Punta di foratura |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Angolo di avvitamento max | 90 Gradi |
Angolo di avvitamento min | 0 Gradi |
Da utilizzare nei seguenti materiali | Pannello in legno compensato (BSP), Legno, Materiale derivato dal legno, Legno duro, LVL, Legno dolce |
Area di applicazione | All'aperto, Balcone, Struttura a elementi, Facciata, Aree umide, Struttura in legno, Struttura in pannelli di legno, Opera strutturale in legno, Attrezzatura per parco giochi, Passerella di legno, Terrazza, Recinto |
Omologazione | ETA-11/0190 |
Peso prodotto (per pezzo) | 1,292 g |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.