Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

ASSY®plus 4 A2 TH Vite per listelli fermavetro Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa Top Head 60°

ASSYplus 4 A2 TH acciaio inox A2 FP Top Head RW
VITE-TOPHEAD-A2-RW10-3X40/19

Cod. art. 016613040

EAN 4061975503725

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
ASSY®plus 4 A2 TH Vite per listelli fermavetro Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa Top Head 60°

Cod. art. 016613040

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Vite speciale a filetto parziale realizzata in acciaio inossidabile A2 austenitico di alta qualità con testa Top Head ridotta e nervature autosvasanti. Per il fissaggio privo di spazi vicino ai bordi di listelli fermavetro o battiscopa in aree esterne costantemente esposte agli agenti atmosferici.

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW


  • Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto

  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Posizionamento preciso e foratura molto pulita grazie alla punta autoforante a "Mecchia"


  • Posizionamento e foratura senza trucioli

  • Massime prestazioni e processo di foratura preciso grazie ai taglienti (simili agli inserti Forstner)

  • Posizionamento preciso, anche sulle superfici dure, senza slittamento grazie al perno di centraggio

  • Avvitamento rapido grazie all'inizio graduale della filettatura


Fissaggio ben concepito e non vistoso di listelli in legno


  • Testa autosvasante ridotta con bordino per un fissaggio ben concepito e non vistoso

  • Le alette svasatrici estremamente efficaci impediscono la fessurazione dei listelli in legno


Massima affidabilità del fissaggio della vite grazie al filetto asimmetrico singolo


  • Abbinamento ottimale della punta autoforante e della geometria del filetto

  • Eccellente ancoraggio nel legno grazie alla disposizione asimmetrica dei fianchi del filetto


Fissaggio inossidabile per connessioni in legno in aree esterne esposte agli agenti atmosferici


  • Realizzato in acciaio inossidabile A2 austenitico, non magnetico e antiruggine

  • Può essere utilizzato in ambienti rurali, urbani o industriali senza esposizione significativa ai cloruri o a SO2

  • Con rivestimento antiattrito per facilitare l'avvitamento
Indicazione
  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o i relativi ausili di progettazione per la pianificazione e la progettazione dell'installazione. Le dimensioni delle viti ASSY possono essere calcolate mediante il software di progettazione Würth a partire da un diam. di 5 mm

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 VG sono ottimizzate per l'uso nel legno e nel legno ingegnerizzato. Per l'applicazione in tasselli di nylon che potrebbe ridurre la capacità di carico, utilizzare solo viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta autoforante, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata

Certificato ETA-11/0190

Attenersi ai requisiti del certificato ETA (European Technical Approval - Valutazione Tecnica Europea).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per giunzioni legno-legno concepite per un'unione salda


Il filetto parziale che parte immediatamente sotto il gambo consente di realizzare giunzioni legno-legno progettate per una massima tenuta. La filettatura della vite viene posizionata interamente nel componente inferiore una volta avvitata.



Utilizzabili in applicazioni all'aperto; classe di utilizzo 3

Istruzioni
  • Per un uso ottimale della vite, è necessario utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta

  • Le viti a filetto parziale sono ideali per la giunzione di elementi in legno. Per un fissaggio ottimale dei componenti, lo spessore dei componenti da fissare non deve essere superiore alla lunghezza del gambo

  • Le viti ASSY sono approvate per carichi quasi statici

Diametro nominale (d)

3 mm

Lunghezza (l)

40 mm

Lunghezza filettatura (lg) (lg)

19 mm

Lunghezza filettatura vite con punta per foratura (b) (b)

22,5 mm

Tipo testa

Testa Top Head 60 gradi

Dettagli testa

Nervature di fresatura

Diametro testa (dh)

5,2 mm

Altezza testa (k)

3,5 mm

Azionamento interno

RW10

Tipo filettatura

Filettatura per legno

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Esecuzione

Con gambo

Forma filettatura

Filettatura a principio singolo

Diametro nucleo

2,1 mm

Forma punta

Punta di foratura

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Angolo di avvitamento max

90 Gradi

Angolo di avvitamento min

0 Gradi

Da utilizzare nei seguenti materiali

Pannello in legno compensato (BSP), Legno, Materiale derivato dal legno, Legno duro, LVL, Legno dolce

Area di applicazione

All'aperto, Balcone, Struttura a elementi, Facciata, Aree umide, Struttura in legno, Struttura in pannelli di legno, Opera strutturale in legno, Attrezzatura per parco giochi, Passerella di legno, Terrazza, Recinto

Omologazione

ETA-11/0190

Peso prodotto (per pezzo)

1,468 g

Conformità alla normativa RoHS

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Portainserti universale E 6.3 (1/4) con mandrino a cambio rapido

PORTAINSERTI C/MANDR.RAPIDO1/4 -1/4

x 1 pz.
Portainserti universale da 1/4

PORTAINSERTI PER PUNTE 1/4 ZEBRA

Portainserti a cambio rapido, ottimizzato per l'uso con punte (forma C 6.3, forma E 6.3 e punte doppie) con attacco esagonale da 1/4".
x 1 pz.
Trapano avvitatore a batteria BS 12-A

TRAPANO-AVV-BATT-(BS 12-A)-LIION-2X2.0AH

Avvitatore estremamente compatto con potente batteria agli ioni di litio da 12 V. Ideale per tutte le applicazioni leggere di foratura e avvitatura.
x 1 pz.
Inserto RW®

INSERTO-RW10-1/4POL-L25MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 10 pz.
Inserto RW®

INSERTO-RW10-ROSA-1/4POL-L50MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 5 pz.
Inserto RW®

INSERTO-RW10-ROSA-L120MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 5 pz.