ASSY®plus 4 CS MDF Vite universale Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata
ASSYplus 4 CS MDF acciaio zinc. FP testa p. sv. RW
VITE-TPS-MDF-RW20-(A2K)-3,9X40/27
Cod. art. 0178394040
EAN 4061975502728
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW
- Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto
- Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
- Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
- Compatibilità con l'impronta AW precedente
Fissaggio della vite senza spazi vuoti e senza rigonfiamenti sulle superfici in MDF
- Ottimizzazione ed estensione della punta autoforante per il fissaggio della vite senza slittamento e senza rigonfiamenti
Collegamento di pannelli in MDF, legno duro o legno ingegnerizzato duro
Per collegamenti legno-legno visibili e intonacabili grazie alla geometria della testa a 90° con diametro della testa ridotto
Massima resistenza all'estrazione ed effetto di fessurazione minimo
- Filetto ottimizzato per pannelli MDF
- Distribuzione ottimale dei trucioli di foratura grazie alla base della vite scanalata
- Riduzione della pressione sul materiale MDF grazie al ridotto diametro del nucleo e ai taglienti laterali più ampi sulla punta autoforante allungata
- Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in ambienti umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso. Utilizzare viti ASSYplus 4 in acciaio inox per applicazioni all'aperto e in ambienti con umidità elevata costante
- Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm
- Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata
Certificato ETA-11/0190
Attenersi ai requisiti del certificato ETA (European Technical Approval - Valutazione Tecnica Europea).
Caratteristiche tecniche(X)
Per applicazioni nelle classi di servizio 1 e 2 (da ∅ > 4 mm)
- Protezione superficiale di alta qualità, zincato bianco, senza cromo esavalente, con uno spessore dello strato fino ∅ a 4 mm A2K 5 µm, da ∅ 4,5 mm A3K 8 µm
- Adatto per la classe di servizio 1 (interni) e da ∅> 4 mm nella classe di servizio 2 (area umida o esterna coperta) in conformità alla normative EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Per viti da ∅ 4,5 mm con spessore dello strato di zinco di 8 µm con passivazione Cr(III), il requisito di classificazione T2/C2 è soddisfatto in conformità alla normativa prEN 14592:2017 (D)
- Per un uso ottimale della vite, è necessario utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta
- Le viti a filetto parziale MDF sono ideali per la giunzione di pannelli in legno MDF. La geometria e il filetto appositamente adattati evitano il più possibile la pressione e la fessurazione. A causa delle diverse qualità di MDF, è necessario eseguire un test preliminare
![]() | |
Diametro nominale (d) | 3,9 mm |
Lunghezza (l) | 40 mm |
Lunghezza filettatura (lg) (lg) | 27 mm |
Lunghezza filettatura vite con punta per foratura (b) (b) | 32 mm |
Tipo testa | Testa piana svasata |
Diametro testa (dh) | 6,7 mm |
Altezza testa (k) | 2,1 mm |
Azionamento interno | RW20 |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Esecuzione | Con gambo |
Forma filettatura | Filettatura a principio singolo |
Diametro nucleo | 2 mm |
Forma punta | Punta di foratura |
Materiale | Acciaio temprato |
Superficie | Zincato |
Angolo di avvitamento max | 90 Gradi |
Angolo di avvitamento min | 0 Gradi |
Da utilizzare nei seguenti materiali | Legno, Materiale derivato dal legno, MDF, Truciolato, Legno compensato |
Area di applicazione | Mobilio, Corpo, Allestimento negozi, Allestimento fiere, Raccordo interno, MDF-Mobili |
Omologazione | ETA-11/0190 |
Peso prodotto (per pezzo) | 1,658 g |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.