Vite truciolare A2 ASSY®plus
ASSYplus tipo 2 acc. inox A2 FP testa autosv. AW
V.ASSY PLUS TPS FRR AW A2 4,5X70/34
Cod. art. 0166145070
EAN 4052712338847
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Posizionamento preciso senza spaccature
Facilità di posizionamento preciso della vite grazie alla punta di centraggio forante, progettata appositamente per questo scopo. I bordi taglienti laterali garantiscono una foratura perfetta, come una punta Forstner. Evitano anche la formazione di fastidiose spaccature o rotture del legno.
Avvitamento rapido
L'avvio graduale della filettatura dopo la punta forante consente l'avvitamento rapido.
Svasatura semplice e pulita
Le nervature fresate semplificano la svasatura pulita della vite
Inserto AW che ottimizza il posizionamento e la trasmissione della forza
L'inserto AW garantisce un perfetto accoppiamento della punta nella vite. In tal modo si evitano oscillazioni e slittamenti della punta nella vite durante l'avvitamento.
ETA-11/0190
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro nominale (d) | 4,5 mm |
Lunghezza (l) | 70 mm |
Lunghezza filettatura (lg) (lg) | 34 mm |
Lunghezza filettatura vite con punta per foratura (b) (b) | 38 mm |
Tipo testa | Testa piana svasata |
Dettagli testa | Nervature di fresatura |
Diametro testa (dh) | 8,9 mm |
Altezza testa (k) | 4,1 mm |
Azionamento interno | AW20 |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Esecuzione | Con gambo |
Forma filettatura | Filettatura a principio singolo |
Diametro nucleo | 2,9 mm |
Forma punta | Punta di foratura |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Angolo di avvitamento max | 90 Gradi |
Angolo di avvitamento min | 0 Gradi |
Da utilizzare nei seguenti materiali | Pannello in legno compensato (BSP), Legno, Materiale derivato dal legno, Legno duro, LVL, Legno dolce |
Area di applicazione | All'aperto, Balcone, Struttura a elementi, Facciata, Aree umide, Struttura in legno, Struttura in pannelli di legno, Opera strutturale in legno, Attrezzatura per parco giochi, Passerella di legno, Terrazza, Recinto |
Omologazione | ETA-11/0190 |
Peso prodotto (per pezzo) | 5,400 g |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |