ASSY®plus FT Vite per legno combinata
ASSYplus acciaio zincato FI testa esagonale AW
VITE-ASSY-VG-KOMBI-AW40-(A3K)-12X160/138
ASSYPLUS VG
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Acciaio temprato, zincato bianco (A3K), testa esagonale, impronta AW, filetto intero, punta autoforante
Consente la giunzione del legno senza spaccature o fessurazioni
Vantaggi
- Ideali per il fissaggio di elementi in acciaio (prevalentemente sollecitati da carichi di taglio) su legno
- Numero ridotto di viti grazie all'elevata resistenza all'estrazione e al taglio
- Adatte per fori rotondi grazie alla testa esagonale combinata con gambo rinforzato
- Dimensione ridotte degli elementi in acciaio e delle sezioni trasversali in legno grazie alle distanze dal bordo molto piccole (come con la preforatura)
- Giunzione più facile grazie al posizionamento dei fori
- Adatte per uso universale grazie all'angolo di avvitamento compreso tra 0° e 90°
- Certificato per legno duro, KERTO/LVL, legno lamellare e altri materiali legnosi
- Applicazione nelle classi di servizio 1 e 2 in conformità allo standard EN 1995:2013
Testa combinata
- Con gambo rinforzato per una trasmissione di potenza elevata e un inserimento preciso
Inserto AW, maggiore potenza
- Ottima trasmissione della forza
- Inserimento eccellente, rapido centraggio, nessuna oscillazione
- La vite si fissa in modo saldo, praticamente senza svitamento dell'inserto
filettatura
- Filetto intero simmetrico per un'elevata capacità di carico.
- Rivestimento lubrificante: Facilita l'avvitamento e riduce la coppia di avvitamento
Punta
- Ammissibili distanze dal bordo molto ridotte, ad esempio supporto 3xd - d = 8¬mm - 60¬mm
- Preforatura non necessaria
Materiale
- Acciaio ad alta resistenza per un'elevata resistenza alla rottura
Superficie
- Acciaio zincato bianco, A3K, Cr III, min. 8 µm
Evitare l'utilizzo della vite in aree esposte direttamente agli elementi atmosferici, in ambienti umidi o in atmosfere contenenti cloro.
Documentazioni disponibili:
Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it/assy.
ETA-11/0190
- Attenersi ai requisiti della specifica ETA (European Technical Approval).
- La verifica della resistenza dell’ancorante per trasporto in combinazione con le viti ASSYplus FT COMBI (diam. 12 mm) deve essere eseguita in base al report di prova/report tecnico prima di ogni operazione di trasporto e deve essere effettuata separatamente.
Caratteristiche tecniche(X)
- Fissaggio di elementi in acciaio su componenti in legno
- Costruzioni in legno, lavorazione del legno
- Classi d'uso 1 e 2
Per avvitamenti su legni duri preforare secondo ETA-11/0190.
È possibile utilizzare il software Würth (online o scaricabile per il lavoro offline) per il dimensionamento. Per applicazioni base standard, si prega di consultare il manuale di calcolo scaricabile all'indirizzo www.wuerth.it/assy
Diametro nominale (d) | 12 mm |
Lunghezza (l) | 160 mm |
Tipo testa | Testa esagonale |
Altezza testa (k) | 5,5 mm |
Azionamento esterno | Ch17 |
Azionamento interno | AW40 |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Forma filettatura | Filettatura singola |
Lunghezza filettatura (lg) | 138 mm |
Lunghezza filettatura vite con punta per foratura (b) | 138 mm |
Materiale | Acciaio temprato |
Superficie | Zincato |
Da utilizzare nei seguenti materiali | Legno |
Area di applicazione | Struttura in legno |
Diametro nucleo | 7,1 mm |
Forma punta | Punta perforante |
Angolo di avvitamento max | 90 Gradi |
Angolo di avvitamento min | 0 Gradi |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Omologazione | ETA-11/0190 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.