ASSY®plus FT Vite per legno combinata
ASSYplus acciaio zincato FI testa esagonale AW
VITE-ASSY-VG-KOMBI-AW40-(A3K)-8X100/87
ASSYPLUS VG
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Acciaio temprato, zincato bianco (A3K), testa esagonale, impronta AW, filetto intero, punta autoforante
Consente la giunzione del legno senza spaccature o fessurazioni
Vantaggi
- Ideali per il fissaggio di elementi in acciaio (prevalentemente sollecitati da carichi di taglio) su legno
- Numero ridotto di viti grazie all'elevata resistenza all'estrazione e al taglio
- Adatte per fori rotondi grazie alla testa esagonale combinata con gambo rinforzato
- Dimensione ridotte degli elementi in acciaio e delle sezioni trasversali in legno grazie alle distanze dal bordo molto piccole (come con la preforatura)
- Giunzione più facile grazie al posizionamento dei fori
- Adatte per uso universale grazie all'angolo di avvitamento compreso tra 0° e 90°
- Certificato per legno duro, KERTO/LVL, legno lamellare e altri materiali legnosi
- Applicazione nelle classi di servizio 1 e 2 in conformità allo standard EN 1995:2013
Testa combinata
- Con gambo rinforzato per una trasmissione di potenza elevata e un inserimento preciso
Inserto AW, maggiore potenza
- Ottima trasmissione della forza
- Inserimento eccellente, rapido centraggio, nessuna oscillazione
- La vite si fissa in modo saldo, praticamente senza svitamento dell'inserto
filettatura
- Filetto intero simmetrico per un'elevata capacità di carico.
- Rivestimento lubrificante: Facilita l'avvitamento e riduce la coppia di avvitamento
Punta
- Ammissibili distanze dal bordo molto ridotte, ad esempio supporto 3xd - d = 8¬mm - 60¬mm
- Preforatura non necessaria
Materiale
- Acciaio ad alta resistenza per un'elevata resistenza alla rottura
Superficie
- Acciaio zincato bianco, A3K, Cr III, min. 8 µm
Evitare l'utilizzo della vite in aree esposte direttamente agli elementi atmosferici, in ambienti umidi o in atmosfere contenenti cloro.
Documentazioni disponibili:
Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it/assy.
ETA-11/0190
- Attenersi ai requisiti della specifica ETA (European Technical Approval).
- La verifica della resistenza dell’ancorante per trasporto in combinazione con le viti ASSYplus FT COMBI (diam. 12 mm) deve essere eseguita in base al report di prova/report tecnico prima di ogni operazione di trasporto e deve essere effettuata separatamente.
Caratteristiche tecniche(X)
- Fissaggio di elementi in acciaio su componenti in legno
- Costruzioni in legno, lavorazione del legno
- Classi d'uso 1 e 2
Per avvitamenti su legni duri preforare secondo ETA-11/0190.
È possibile utilizzare il software Würth (online o scaricabile per il lavoro offline) per il dimensionamento. Per applicazioni base standard, si prega di consultare il manuale di calcolo scaricabile all'indirizzo www.wuerth.it/assy
Diametro nominale (d) | 8 mm |
Lunghezza (l) | 100 mm |
Tipo testa | Testa esagonale |
Altezza testa (k) | 4,5 mm |
Azionamento esterno | Ch12 |
Azionamento interno | AW40 |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Forma filettatura | Filettatura singola |
Lunghezza filettatura (lg) | 87 mm |
Lunghezza filettatura vite con punta per foratura (b) | 87 mm |
Materiale | Acciaio temprato |
Superficie | Zincato |
Da utilizzare nei seguenti materiali | Legno |
Area di applicazione | Struttura in legno |
Diametro nucleo | 5 mm |
Forma punta | Punta perforante |
Angolo di avvitamento max | 90 Gradi |
Angolo di avvitamento min | 0 Gradi |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Omologazione | ETA-11/0190 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.