ASSY®plus MDF
ASSYplus MDF acc zc FP TPS tasche raccoglitr. AW
VITE-ASSY-PLUS-MDF-TPS-(A2K)-3,4X45/29
ASSYPLUS 3.0
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Acciaio zincato, passivato bianco
Intaglio AW
- Trasmissione massima della forza d’avvitamento
- Nessuna oscillazione
Testa svasata ridotta
Svasatura ottimale su MDF senza curvatura
Il gambo sottile della vite
impedisce alla vite di "penetrare" nel materiale
Base vite scanalata
Distribuzione ottimale dei trucioli di foratura
Filetto asimmetrico
Elevata resistenza alla trazione
Punta di foratura lunga
Maggiore spazio per i trucioli e quindi minore pressione sul materiale
Punta di foratura Forstner
Eccellenti risultati di foratura; posizionamento preciso grazie alla punta di centraggio
È necessario rispettare una distanza di 30 mm dal bordo (bordo del legno di testa).
A causa delle varie densità prodotte da diversi produttori, sono necessari test preliminari per la realizzazione di giunti a vite in bordi stretti. Si consiglia sempre di utilizzare il diametro più piccolo possibile (3,5 mm)
Caratteristiche tecniche(X)
Tutte le giunzioni a vite su MDF che richiedono l'applicazione di una vite nel legno di testa. Per fissare la ferramenta sulla superficie, utilizzare viti ASSY MDF senza punta autoforante.
Diametro nominale (d) | 3,4 mm |
Lunghezza (l) | 45 mm |
Lunghezza filettatura (lg) (lg) | 29 mm |
Lunghezza filettatura vite con punta per foratura (b) (b) | 34 mm |
Tipo testa | Testa svasata, 90 gradi |
Diametro testa (dh) | 5,6 mm |
Altezza testa (k) | 1,75 mm |
Azionamento interno | AW10 |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Esecuzione | Con gambo |
Forma filettatura | Filettatura singola |
Diametro nucleo | 1,65 mm |
Forma punta | Punta perforante |
Materiale | Acciaio temprato |
Superficie | Zincato |
Angolo di avvitamento max | 90 Gradi |
Angolo di avvitamento min | 0 Gradi |
Da utilizzare nei seguenti materiali | Legno |
Area di applicazione | Mobilio |
Omologazione | ETA-11/0190 |
Peso prodotto (per pezzo) | 1,500 g |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |